ゴーグルクリップトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(42件のレビュー)当日出荷
ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。
クリップ式なので着脱が簡単です。
ホイッスルホルダートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(9件のレビュー)当日出荷
ヘルメット取付用。使わないホイッスルをスムーズに収納します。使う時に簡単に引き出せ、ゴムストッパーにより必要な長さで止まります。
ヘッドライトクリップトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11件のレビュー)当日出荷
このヘッドライトクリップで、ヘッドライトや防じんメガネ(ゴグル形)を保護帽に取付けた時のゴムバンドのズレを防止できます。
適合TOYO No.391F、392F専用セット内容No.88-OK(2個)、No.88-L(2個)RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て用紙帽子トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1セット(10枚)ほか
当日出荷
工場見学時等のヘルメットの内側に。
柔らかく吸水性に優れる。
日本製。
使用目的吸汗質量(g)約11RoHS指令(10物質対応)対応
光触媒 汗取りデコパット(ヘルメット用)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(30件のレビュー)当日出荷
ヘルメット用汗取りタオル。
光に当てると抗菌・消臭効果が復活!
額の汗をすぐに吸収。洗濯しても消臭効果が持続する。
マジックテープでヘルメットに簡単取り付け。
四国今治産タオル地使用で、丈夫で優しい肌触り!
トラスコ品番795-7068色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
取替え用シールドレンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)当日出荷
NO.391F用交換シールドです。
本体製造年月日(ヘルメット着右 内側に貼付)又は型式検定番号により交換シールドが2種類あります。
型式検定番号 NO.391F(AB) (1)TH4592・(2)TH4593
※SPN-391-C:製造日190722-1以降のものに使用可(190721-1以前のもの代替品あります。SP-391-C)
※SPN-391-G:製造日190923-1以降のものに使用可(190922-1以前のもの代替品あります。SP-391-G)
※SPN-391-S:製造日190923-1以降のものに使用可(190922-1以前のもの代替品あります。SP-391-S)
適合本体No.391F用RoHS指令(10物質対応)対応
汗取りデコパットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(17件のレビュー)当日出荷
ヘルメット取付式・タオル地吸水性抜群の今治製のタオル地使用。マジックテープで取付簡単。洗って繰り返し使用できる。
防寒用耳パッドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
スタイリッシュにあったか作業
より効果的にする為に、NO.DX-7との併用を推奨します。
両方装着でより効果的に風の侵入を防ぎます。
用途作業ヘルメット取付式寒さ対策製品
寒い時期の屋外作業等に質量(g)約25(左右セット)タイプヘッドバンド・アゴヒモ装着タイプRoHS指令(10物質対応)対応色(生地)フリース:黒
汗水吸(あせすいすい)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(13件のレビュー)当日出荷
おでこから流れる汗をすばやくキャッチ!1枚で約84ccの吸水力があります。内側にペタッと貼るだけ!!
用途ヘルメット使用時や、暑さ対策として色白RoHS指令(10物質対応)対応
ペンライトホルダートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
ヘルメットメーカーが作ったペンライトホルダー!
様々な太さのペンライトを取付できます。
ペンライトをしっかりと固定する滑り止め付。
あらゆるヘルメットに取付・取外しが簡単にできます。
ペンライトを装着した状態で角度を自由に変えることができます。
適合径(Φmm)【ペンライト】14~28RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットカバートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)当日出荷
作業中ヘルメットによって内装材等に傷を付けないために
色濃紺材質ナイロン(内側)ウレタンスポンジトラスコ品番118-1454質量(g)約38外形寸法(縦×横)(mm)約295×約280RoHS指令(10物質対応)対応
カミーボトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)当日出荷
ソフトタッチの不織布製。
汗をぐんぐん吸い取る。
汗を吸い取ってもベタつかない。
フリーサイズで誰でもOK。
用途汗取りキャップタイプハーフキャップ型直径(Φmm)約580寸法(幅W×高さH)(mm)約280×約150(折畳み時)使用目的吸汗RoHS指令(10物質対応)対応
IDホルダートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
身分証明に便利。
情報を入力したチップを挿入するとコンピューター管理ができる。
材質ポリカーボネート樹脂質量(g)約15本体寸法(mm)72×113カードサイズ(mm)55×91
光触媒 アゴパットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)当日出荷
ヘルメット用汗取りアゴパット。
光に当てると抗菌・消臭効果が復活する光触媒タイプ。
四国今治産タオル地使用。
材質タオル地質量(g)約5トラスコ品番118-3062RoHS指令(10物質対応)対応
防寒用耳カバートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
くるっと覆ってあったか作業
より効果的にする為に、NO.DX-8との併用を推奨します。
両方装着でより効果的に風に侵入を布石儀ます。
用途作業ヘルメット取付式寒さ対策製品
寒い時期の屋外作業等に質量(g)約50タイプひさし引っ掛け装着タイプRoHS指令(10物質対応)対応色(生地)フリース:黒
No.395F用 交換用内装一式トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
トーヨーセフティ ウィンディーヘルメット(No.395F)シリーズの交換用内装一式です。
材質アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
プッシュ式ペンマーカーホルダートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷
本製品は最大140gまで小型ツールを取り付けられるコンパクトなリール式ホルダーです。直径10mm~15mmのペン及びマーカー用に設計されています。リングにペン・マーカーを通して落下防止します。紐を好きな長さでキープでき、リール本体の中央部の巻き取りボタンを押すことで元に戻せます。リールの紐は70cmまで伸ばすことができます。
材質カラビナ:POM樹脂/リール本体:PC樹脂/Oリング:ニトリルゴム/紐:ナイロン使用範囲(g)140関連資料(0.75MB)
バイザーライトSトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷
一定の明るさで照らし続けます。角度調整可能です。キャップ等にも装着可能です。
質量(g)約29(パナソニックアルカリ乾電池を含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×34×29光源メインLED×1個、サブLED×2個電池寿命(時間)(パナソニックアルカリ乾電池)(20℃連続点灯時)【メインLED】約1.5【全点灯】約1.5【サブLED】約20使用電池乾電池単4形×1本(別売)照度(Lx)(1m前方照度)【メインLED】200【全点灯】210【サブLED】12光束(Lm)メインLED:20/全点灯:25/サブLED:5
取替え用ひさしトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質ポリカーボネートひさし長さ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュ製日除けトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
ヘルメットにはめ込むだけの簡単装着。
ヘルメットにはめ込む際の位置合わせ目印として、三角マークが表示されています。
大きなヒサシで日光を遮り、まぶしさを防ぎます。
ヒサシはメッシュ素材なので、通気性に優れています。
色青材質(ヒサシメッシュ部)ポリ塩化ビニールコーティング、(ヒサシフチ巻部)ポリ塩化ビニール、(中芯)スチール製Φ1.5mm使用目的暑さ対策質量(g)約65内径(Φmm)(約)縦200×横160外径(Φmm)(約)縦400×横380RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付式送風機 Windy 3トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
さらに進化! 風量UP! 作業効率の向上に!!ヘルメット取付式送風機 ウインディー 3。ご使用のヘルメットに簡単取り付けが可能です。4種類のヘルメット取付部品を標準装備。ルーバー構造の送風口が、後頭部にもヘルメット内にも風を送り込みます。ヘルメット内部を換気し、群れと温度上昇を抑えます。2段階切替えスイッチで風量の調節が可能になりました。「HI(強)」「LO(弱)」の切替えスイッチで風量設定が可能。連続稼働時間は8時間です(「HI(強)」の場合)。経済面を考慮した場合、充電式電池のご使用をお勧めいたします。
用途ヘルメット取付け式の送風機。セット内容送風機本体:1個 / 接続用ホルダー:1個 / ヘルメット取付部品(4種類):各1個質量(g)約190(電池含)幅W×厚さ×高さH(mm)120×60×143電源単3形電池:3本(別売)風量(L/min)HI(強):400、LO(弱):372稼働時間(時間)HI(強):約8、LO(弱):約13材質本体ケース・ケースカバー:ABS樹脂、ルーバー部材:ABS樹脂、排気ダクト:エラストマー樹脂、接続用ホルダー:ナイロン樹脂、ヘルメット取付部品:POM樹脂
子ども用紙帽子トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)42日以内出荷
工場見学時などのヘルメットの内側に。
取替用ひさしトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷から5日以内出荷
用途396F取替用ひさし材質ポリカーボネート樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
LEDヘルバンドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
材質塩化ビニール幅(mm)40質量(g)約50電池CR2032×1個(モニター電池付き)円周(mm)650~750
ヘルメット関連商品 の新着商品
ページ: 1/ 3