コンビネーションプライヤ :「画鋲」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
165(1)
250(2)
各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状。手になじむビニールグリップ
用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに
種類コンビネーションプライヤ
口開調節2段階
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
表面処理ニッケルクロームメッキ
各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ、六角ナット、板材、すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針金や釘などが切れるカッター部。口開き2段階調節。JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼S55C)を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性
用途バイク、自転車の携帯ツールとして。リサイクル等の分別作業に。フックの取り付けに。頭のとれた釘、画鋲の引き抜きに
種類コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)30
全長A(mm)249
切断能力(Φmm) 軟線3.2
呼び寸法(mm)250
口開調節2段階
材質高炭素鋼S55C
表面処理完全無炭化焼入れ
質量(g)370
先端厚さ(mm)11.5
その他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。
JIS規格JIS規格品
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
『プライヤ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。