特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なめたネジをまわすツールです。 ハンマーで後端部を叩くと先端がなめたネジに食いつき、溝を作ります。 通常のドライバーとしてネジ回しができます。 先端はマグネット付きでネジを落としにくくなっています。 軽度のネジ破損に対応します。 なめたネジを回す時は、ハンマーでハンドルの後端部を叩いてから、押し付けながら回します。 垂直にハンドルの後端部を叩いてください。 ※本商品は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。 ※正しいサイズ、用途、使い方を確認してからご使用ください。 ※作業時には、保護手袋、保護メガネなど保護具を着用してください。 ※ハンマーで叩く時は手や指を打たないように十分に注意してください。 ※刃先を動かして叩かないでください。 ※能力以上の使用は事故やケガ、本体故障の原因になります。 ※本製品を改造しないでください。 ※以下のネジ、箇所には叩いて使用できません。ドリルネジ、コーススレッド、タッピングネジ、熱処理したネジ(HRC40以上)、打撃を吸収する箇所のネジ、プラスチックや薄板など、打撃により破損、変形する箇所のネジ、電気が流れている箇所のネジ。
仕様●刃先幅(mm):6.0●刃先厚(mm):0.8●軸長(mm):100.0●全長(mm):210.0●軸径(Φmm):6.3●グリップ幅(mm):32.0 アズワン品番68-0850-24
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

なめたネジをまわすツールです。 ハンマーで後端部を叩くと先端がなめたネジに食いつき、溝を作ります。 通常のドライバーとしてネジ回しができます。 先端はマグネット付きでネジを落としにくくなっています。 軽度のネジ破損に対応します。 なめたネジを回す時は、ハンマーでハンドルの後端部を叩いてから、押し付けながら回します。 垂直にハンドルの後端部を叩いてください。 ※本商品は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。 ※正しいサイズ、用途、使い方を確認してからご使用ください。 ※作業時には、保護手袋、保護メガネなど保護具を着用してください。 ※ハンマーで叩く時は手や指を打たないように十分に注意してください。 ※刃先を動かして叩かないでください。 ※能力以上の使用は事故やケガ、本体故障の原因になります。 ※本製品を改造しないでください。 ※以下のネジ、箇所には叩いて使用できません。ドリルネジ、コーススレッド、タッピングネジ、熱処理したネジ(HRC40以上)、打撃を吸収する箇所のネジ、プラスチックや薄板など、打撃により破損、変形する箇所のネジ、電気が流れている箇所のネジ。
1本
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)