安心の耐荷重350kgの頑丈なすのこベッドです。きしみを気にせず、寝返りができる高耐荷重設計です。通気抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。天然木ならではの木目や風合いで木のぬくもりを感じられます。高さが4段階調整可能な継脚が付いています。継脚は取り付け、取り外しが簡単です。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。
色ナチュラル
種類すのこベッド
材質フレーム・脚部:天然木(パイン)、すのこ:LVL積層合板
適合推奨マットレス:お好みのマットレスをお使いください。
高さ調節継脚による:4段階
長さ(mm)継脚:(短)約60、(長)約200
高さ(mm)【ベッド下】(継脚なし)約0、(継脚短)約60、(継脚長)約200、(継脚短・長)約260
耐荷重(kg)(約)350
最大使用者体重(kg)(約)90
安心の耐荷重350kgの頑丈なすのこベッドです。利便性の高いヘッドボード付きタイプです。きしみを気にせず、寝返りができる高耐荷重設計です。ヘッドボードはブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセントとUSBタイプAポート付きです。通気抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。天然木ならではの木目や風合いで木のぬくもりを感じられます。高さが4段階調整可能な継脚が付いています。継脚は取り付け、取り外しが簡単です。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。
色ナチュラル
種類すのこベッド
材質フレーム・脚部・宮棚:天然木(パイン)、すのこ:LVL積層合板
適合厚さ(mm)推奨マットレス:230
耐荷重(kg)ヘッドボード:(約)5、ベッド:(約)350
高さ調節継脚による:4段階
長さ(mm)継脚:(短)約60、(長)約200
高さ(mm)【ベッド下】(継脚なし)約0、(継脚短)約60、(継脚長)約200、(継脚短・長)約260
最大使用者体重(kg)(約)90
【天然目】【ハイタイプ】。通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただける天然木のすのこベッドです。床面までが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで、取り付け位置は4か所から選べます。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです
寸法(mm)床面:約800×1950
質量(kg)20.8
色ナチュラルホワイト
高さ(mm)ベッド下:約315、床面まで:約345
種類折りたたみ/すのこ
寸法(cm)880×1985×450
機能サイドグリップ付、キャスター付
折りたたみ寸法(mm)約880×360×1130
最大使用者体重(kg)90
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただける天然木のすのこベッドです。床面までが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。半開状態で固定できるため、布団干しとしても使用できます。簡単組み立てです。
寸法(mm)【床面】980×2000
質量(kg)20
色ナチュラル/ブラック
高さ(mm)【ベッド下】310【床面まで】345
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×2000×350
主要材質本体:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、天然木(パイン材)、キャスター:ナイロン
保証期間お買い上げ日より1年間
折りたたみ寸法(mm)980×360×1160
最大使用者体重(kg)90
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
安心の耐荷重200kgの頑丈な総ヒノキすのこベッドです。きしみを気にせず、寝返りができる高耐荷重設計です。通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。ヘッドボードはブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセントとUSBタイプAポート付きです。ライフスタイルに合わせて、ベッドの高さは4段階調節ができます。癒し効果のあるヒノキ材を贅沢に使用しています。ベット下の空間は収納スペースとして有効活用できます。どんなお部屋にも馴染みやすいシンプルなナチュラルカラーです。
色ナチュラル
種類すのこベッド
材質天然木(国産ヒノキ)
適合推奨マットレス:お好みのマットレスをお使いください。
高さ調節4段階
高さ(mm)【ベッド下】(1段階)約110、(2段階)約170、(3段階)約220、(4段階)約270
耐荷重(kg)(約)200
最大使用者体重(kg)(約)90
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
ベッド・寝具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。