ベッド・寝具 :「首枕」の検索結果
人間工学に基づきより自然に心地よく睡眠がとれるようにと設計された「エルゴノミックデザイン」と50万いっじょうの格子状の網目で作られた「クリーンループ」加工によりバツグンの通気性を実現した丸洗い可能な枕です。頭の重みが一番かかる枕中央部にカット構造を採用、睡眠中の頭の圧力を分散します。また、枕の前後を異なる高さで設計しているのでコンディションによって使い分けが可能。人間工学に基づいたデザインで首のカーブにしっかりフィット。首や肩にかかる負担を軽減します。1000回洗えて10年使える耐久性枕です。100℃の高温にも耐えることができますので、お子様が嘔吐してしまった等でも洗浄して安心してご使用いただけます。また材質は食品グレードの素材、赤ちゃんがいる家庭でも安心安全にご使用いただけます。
材質外側:ポリエステル、内側:ポリアミド88%、ポリウレタン12%、中身:シリコン
質量(kg)1.5
寸法(cm)52.3×36.4×9.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
ベッド・寝具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。