防爆ウェッジとは、摩擦や衝撃が加えられたとしても発火しないV字型のくさびです。コンクリートなどを削る作業や、配管の継ぎ手部分を剥がす作業時に隙間に入れ込んで使用します。火花が出ると困るような場所で使用できる点が最大のメリット。中には、磁界に影響されない非磁性で、腐食しにくい商品もあるため、使用場所や用途によって最適なものを選びましょう。材質は、ニッケルアルミ銅合金やベリリウム銅合金などで、全長は10cm弱から20cm程度、重さは100g以下から800g程度のものまでさまざまです。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「全長(mm)」から絞り込む
140~160未満(1)
300~350未満(1)
防爆機能を持ったノミです。打撃によるダイヤモンドマーキングに使用できます。米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途対象物を叩き削る、うがち削るときに打撃によるダイヤモンドマーキングに
認定取得米国認定機関FMRC
削り、はつり、はがし作業、薄い鉄板の切断に使用します。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
長さ許容差(mm)±7
認定取得米国認定機関FMRC
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。