絞り込み
ブランド
  • Ampco(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • HAMACO(浜田工業)(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(2)
  • 180~200未満(3)
刃幅(mm)
  • 25(2)
  • 32(3)
  • 50(1)
高さ(mm)
  • 13
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 40(1)
認定取得
  • FM Approvals(米国)(1)
  • FMRC(米国)(1)
  • UKAS(英国)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防爆ウェッジとは、摩擦や衝撃が加えられたとしても発火しないV字型のくさびです。コンクリートなどを削る作業や、配管の継ぎ手部分を剥がす作業時に隙間に入れ込んで使用します。火花が出ると困るような場所で使用できる点が最大のメリット。中には、磁界に影響されない非磁性で、腐食しにくい商品もあるため、使用場所や用途によって最適なものを選びましょう。材質は、ニッケルアルミ銅合金やベリリウム銅合金などで、全長は10cm弱から20cm程度、重さは100g以下から800g程度のものまでさまざまです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
140~160未満(2)
180~200未満(3)
防爆ウェッジ Ampco防爆ウェッジAmpco
5,498税込6,048
1本
当日出荷
コンクリートなどのはつり作業に適しています。 フランジの固着などのはがしにも適しています。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
材質ニッケルアルミ銅合金
ノンスパーキングウェッジ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングウェッジBAHCO(バーコ)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から9日以内出荷
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。
材質アルミニウム青銅
防爆くさび Ampco防爆くさびAmpco
11,980税込13,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質ベリリウム銅合金
ウェッジ HAMACO(浜田工業)ウェッジHAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

防爆クサビ