防爆クサビ :「くさび」の検索結果
防爆ウェッジとは、摩擦や衝撃が加えられたとしても発火しないV字型のくさびです。コンクリートなどを削る作業や、配管の継ぎ手部分を剥がす作業時に隙間に入れ込んで使用します。火花が出ると困るような場所で使用できる点が最大のメリット。中には、磁界に影響されない非磁性で、腐食しにくい商品もあるため、使用場所や用途によって最適なものを選びましょう。材質は、ニッケルアルミ銅合金やベリリウム銅合金などで、全長は10cm弱から20cm程度、重さは100g以下から800g程度のものまでさまざまです。
関連キーワード
「全長(mm)」から絞り込む
80~90未満(1)
120~140未満(1)
140~160未満(1)
180~200未満(2)
300~350未満(1)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています。
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
エスコ品番EA642KF-8
材質アルミニウム青銅
全長(mm)130
質量(g)45
刃幅(mm)6
ビット軸対辺(mm)6
特性防爆・非磁性
1個
¥5,190
税込¥5,709
翌日出荷
パイプフランジへ食い込みやすい特殊形状でフランジの分離を容易に行えます
材質アルミニウム青銅
全長(mm)310
質量(g)610
穴径(Φmm)6
アズワン品番64-7905-99
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)21×3
1本
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。