スリーブ・ソケット :「マグネシウム」の検索結果

スリーブ・ソケットとは、金属を加工するための切削工具を工作機械に取り付ける際に、大きさや長さを調整するために使用する部品です。ドリルなどのモールステーパシャンクのサイズが、機械側のサイズと異なったり短すぎたりした場合に使用します。スリーブはシャンクのサイズ調整のみの機能があり、ソケットはサイズ調整と延長の機能の両方を備えたアダプタ。素材にはクロムモリブデン鋼や炭素鋼といった固い金属を使用し、焼き入れ総研磨仕上げとなっています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振から振動吸収へ。高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!! マグネシウム合金がもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因である振動を減退させます。 『マグネシウムを使う事により振動を吸収』マグネシウムは振動エネルギーを吸収して、熱エネルギーに変える。 加工中に発生する振動を吸収し、振動がもたらす金属疲労を防止する。 『切削速度アップにより生産性向上』生産性が上がればコストの削減になります。 『従来の鋼スリーブに比べて耐ビビリ性能が優れている』低負荷の仕上げ加工領域にて大きな差異が確認できます。
材質マグネシウム合金 寸法X(mm)17.5 寸法W(mm)40 寸法Z(mm)32 寸法Y(mm)70
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)