スリーブ・ソケット :「jt1」の検索結果
スリーブ・ソケットとは、金属を加工するための切削工具を工作機械に取り付ける際に、大きさや長さを調整するために使用する部品です。ドリルなどのモールステーパシャンクのサイズが、機械側のサイズと異なったり短すぎたりした場合に使用します。スリーブはシャンクのサイズ調整のみの機能があり、ソケットはサイズ調整と延長の機能の両方を備えたアダプタ。素材にはクロムモリブデン鋼や炭素鋼といった固い金属を使用し、焼き入れ総研磨仕上げとなっています。
関連キーワード
商品豆知識
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。
全長(mm)91
幅(mm)9
脱落防止の引きネジタイプです。
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
総研磨、総焼入のチャックアーバーです。総研磨が施されていることにより高精度を保証します。総焼入れにより高耐久性を実現します。
用途ドリルチャックなどをボール盤や旋盤で使う際に使用する
こんなお得な商品も!
チャックアーバー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
仕様焼入研磨品
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
先端JT6(2 1/2)
仕様焼入品
寸法L2(mm)25
ボール盤のジャコブステーパJT6(2 1/2)をモールステーパ(MT)に変更させたい時に使用します。
質量(g)250
外径(mm)25
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。
仕様焼入研磨品
材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
『ツーリング』には他にこんなカテゴリがあります
ツーリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。