カッタ用アーバMSTコーポレーション5日以内出荷
切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備
驚異的な高送り加工を実現!
ストレートアーバ/スリムラインMSTコーポレーション10日以内出荷
質量(kg)0.03寸法L(mm)80寸法(長さ)64(最大挿入)寸法L1(mm)45寸法D(Φmm)3.175寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)4寸法M(mm)35寸法H1(mm)49.6寸法G(mm)M6寸法C(Φmm)6.175H(mm)10肉厚t(mm)1.5寸法C2(Φmm)9.3図面番号1
オイルホールツキカッタアーバ 強力型 [Φ63/66]MSTコーポレーション3日以内出荷から6日以内出荷
種別Fig.1寸法H(mm)18寸法D(Φmm)22ボルト(クランプ)M10寸法W(mm)10寸法d(Φmm)3寸法K(mm)5寸法C(Φmm)60寸法GM10カッタ径63/66
オイルホールツキカッタアーバ 強力型 [Φ50/52]MSTコーポレーション3日以内出荷から6日以内出荷
種別Fig.1寸法H(mm)18寸法D(Φmm)22ボルト(クランプ)M10寸法W(mm)10寸法d(Φmm)3寸法K(mm)5寸法C(Φmm)47寸法GM10カッタ径50/52
簡易型チャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)税込¥1,208¥1,098
ラバーコレットBIG DAISHOWA税込¥2,418¥2,198
スリーブ住友電工ハードメタル税込¥31,878~¥28,980~
ボルト住友電工ハードメタル税込¥8,028¥7,298
ユニット住友電工ハードメタル税込¥10,338¥9,398
ロケータ住友電工ハードメタル税込¥5,498¥4,998
偏芯軸住友電工ハードメタル税込¥835¥759
押え金住友電工ハードメタル税込¥2,198~¥1,998~
押え金住友電工ハードメタル税込¥15,378¥13,980
押え金住友電工ハードメタル税込¥1,868~¥1,698~