アーバー :「フェイスミル」の検索結果
アーバーとは、工場で鉄のような硬いものを切削していく際に、使われる工具。このアーバーの役割は、主に工作機械とその部品をつなぐ際の、アダプタの役割を果たします。アーバーがあることによって、機械と部品の接合部の安定感が増すので、安全に正確に切削の業務を行うことができる重要な部位です。工具を固定する際の、ジグとしての役割を果たすアーバーもあるので、用途をしっかり考えて、実際に購入することをおすすめします。
関連キーワード
商品豆知識
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ。
荒引きから仕上げまで幅広くご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
正面フライスカッタFMH用アーバ。クーラント・エアーを刃先に供給する刃先スルーカッタに対応。BBT30シャンク。センタスルー対応
適合ビッグプラスBT No.BBT30
L45
タイプセンタスルー
装着方法主軸工具:二面拘束
正面フライスカッタFMH用アーバ。クーラント・エアーを刃先に供給する刃先スルーカッタに対応。HSK-A50シャンク。センタスルー対応
用途刃先スルー対応カッタ用
付属品カッタ締め付け用クランプボルト
質量(kg)0.9
L60
タイプセンタスルー
L122
種類フェイスミルアーバH型
GM12
寸法C(mm)Φ46(最小フランジ径)
ΦD150
寸法Dh6(mm)25.4
装着方法主軸工具:二面拘束
ドライブキー[L2]5、[W]9.5
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ミーリングチャックでご使用ください。
寸法d(Φmm)16
寸法D(mm)32
寸法D1(Φmm)32
寸法L1(mm)15
寸法H(mm)16
寸法K(mm)8
GねじHCB-M8
RoHS指令(10物質対応)対応
正面フライスカッタFMH用アーバ。クーラント・エアーを刃先に供給する刃先スルーカッタに対応。HSK-A100シャンク。センタスルー対応
用途刃先スルー対応カッタ用
付属品カッタ締め付け用クランプボルト
タイプセンタスルー
L120
種類フェイスミルアーバH型
GM10
寸法C(mm)Φ46(最小フランジ径)
ΦD160
寸法Dh6(mm)27
装着方法主軸工具:二面拘束
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途サンドビック社、セコ社正面フライス用
寸法H(mm)26
寸法D(mm)78
寸法C(mm)-
寸法C1(mm)33
寸法GMBA-M12
FIG3
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
寸法C(mm)-
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
寸法W(mm)8
寸法C1(mm)-
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
FIG1
寸法W(mm)8
寸法C(mm)-
寸法C1(mm)-
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途サンドビック社、セコ社正面フライス用
寸法C(mm)-
寸法C1(mm)-
1
2
次へ
『ツーリング』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。