絞り込み
把握径(Φmm)
  • 25
  • 0.5~6.5(3)
  • 0.5~10(4)
  • 0.7~13(3)
  • 0.7~14(3)
  • 3(9)
  • 4(14)
  • 5(6)
  • 6(32)
  • 7(13)
  • 8(38)
  • 10(48)
  • 12(22)
  • 12.5(5)
  • 13(46)
  • 14(8)
  • 16(44)
  • 18(7)
  • 20(40)
  • 32(20)
シャンク
  • BT30(1)
  • BT40(6)
  • BT50(3)
  • HSK63A(3)
  • HSK100A(2)
  • No.40(1)
  • No.50(1)
  • その他(1)
ブランド
  • ユキワ精工(8)
  • BIG DAISHOWA(6)
  • マパール(3)
  • 日研工作所(1)
  • NTツール(1)
  • Winwell(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイドロチャック BIG DAISHOWA

    ハイドロチャック

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • パワーハイドロチャック NTツール

    パワーハイドロチャック

    NTツール
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。
    用途高精度加工に最適。種類BTシャンクタイプ振れ精度(μm)4d先端芯:3以内
  • ニューハイパワーミーリングチャック BIG DAISHOWA

    ニューハイパワーミーリングチャック

    BIG DAISHOWA
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
  • ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    32,980税込36,278
    1本
    5日以内出荷
    ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。
    テーパーBT30 7/24
  • ハイドロチャック UNIQ[[R上]] DReaM Chuck4.5° マパール

    ハイドロチャック UNIQ[[R上]] DReaM Chuck4.5°

    マパール
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番683-1082全長(mm)100タイプBT-40把握径(Φmm)25
  • ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A100 マパール

    ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A100

    マパール
    149,800税込164,780
    1台
    22日以内出荷
    MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現
    用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げシャンクHSK-A100刃具調整量(mm)10
  • ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A63 マパール

    ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A63

    マパール
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷
    MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現
    用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げ寸法L(mm)160シャンクHSK-A63刃具調整量(mm)10
  • BBT50 グリーンG1チャック ユキワ精工

    BBT50 グリーンG1チャック

    ユキワ精工
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
    用途適用コレット型番:SG25-・CT-SG25-・ST-SG25-仕様クーラントシールスクリュH:65~80質量(kg)4.5寸法L(mm)90寸法L1(mm)52シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG25-6.0~25.0/CT-SG25-8.0~25.0/ST-SG25-8.0~25.0ΦD187型番クーラントシールスクリュ:CSH25、スパナ:FS62、ロックナット:SGN25、長さ調節ねじ:APM25-2寸法L2(mm)27把握径(Φmm)d:6.0~25.0ロックナットD(Φ):60長さ調整ねじH:65~80
  • BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工

    BBT40 グリーンG1チャック

    ユキワ精工
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
    用途適用コレット型番:SG25-・CT-SG25-・ST-SG25-質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG25-6.0~25.0/CT-SG25-8.0~25.0/ST-SG25-8.0~25.0ΦD162型番スパナ:FS62、ロックナット:SGN25、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)27把握径(Φmm)d:6.0~25.0ロックナットD(Φ):60長さ調整ねじH:63~70
  • ニューハイパワーミーリングチャック BIG DAISHOWA

    ニューハイパワーミーリングチャック

    BIG DAISHOWA
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    BIG独自のスリット機構で、エンドミルのヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。
  • メガダブルパワーチャック BIG DAISHOWA

    メガダブルパワーチャック

    BIG DAISHOWA
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    ナットの端面密着により一体型に迫る高剛性の大径エンドミル用ホルダ。
  • HSK/ミーリングチャック MLY Winwell

    HSK/ミーリングチャック MLY

    Winwell
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
    仕様HSK/ミーリングチャックMLY適合コレットCSRCLR
  • メガダブルパワーチャック BIG DAISHOWA

    メガダブルパワーチャック

    BIG DAISHOWA
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
  • ハイドロチャックジェットスルー BIG DAISHOWA

    ハイドロチャックジェットスルー

    BIG DAISHOWA
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)6.0-25.0ナット外径D(Φmm)60長さ調整ねじ(g)M27X1.5使用するコレットSG25使用するフックスパナFS62
  • ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
    テーパーBT50 7/24
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    35,980税込39,578
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)6.0-25.0ナット外径D(Φmm)60使用するコレットSG25使用するフックスパナFS62
  • ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    35,980税込39,578
    1本
    5日以内出荷
    1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
    テーパーBT40 7/24
  • 高速回転用スリムチャック 日研工作所

    高速回転用スリムチャック

    日研工作所
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
    対応高圧センタスルー
チャック