絞り込み
シャンク
- BT30(1)
- BT40(5)
- BT50(2)
- HSK63A(3)
- HSK100A(2)
- No.40(1)
- No.50(1)
- その他(1)
把握径(Φmm)
- 25
- 0.5~16(2)
- 3(7)
- 4(12)
- 5(5)
- 6(31)
- 7(9)
- 8(29)
- 10(37)
- 11(2)
- 12(22)
- 12.5(5)
- 13(17)
- 14(8)
- 15(2)
- 16(33)
- 18(7)
- 20(38)
- 32(15)
- 42(4)
- 把握径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- BIG DAISHOWA(6)
- ユキワ精工(6)
- マパール(3)
- 日研工作所(1)
- NTツール(1)
- Winwell(1)
「シャンク」から絞り込む
BT30(1)
BT40(5)
BT50(2)
HSK63A(3)
HSK100A(2)
No.40(1)
No.50(1)
その他(1)

パワーハイドロチャック
NTツール¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。用途高精度加工に最適。種類BTシャンクタイプ振れ精度(μm)4d先端芯:3以内
ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥32,980~税込¥36,278~1本5日以内出荷ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。テーパーBT30 7/24![ハイドロチャック UNIQ[[R上]] DReaM Chuck4.5° マパール](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02515796-260909-04.jpg)
ハイドロチャック UNIQ[[R上]] DReaM Chuck4.5°
マパール¥52,980税込¥58,2781本当日出荷トラスコ品番683-1082全長(mm)100タイプBT-40把握径(Φmm)25
ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A100
マパール¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げシャンクHSK-A100刃具調整量(mm)10
ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A63
マパール¥99,980税込¥109,9781台22日以内出荷MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。干渉防止のスリムタイプ。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げ寸法L(mm)160シャンクHSK-A63刃具調整量(mm)10
BBT50 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG25-・CT-SG25-・ST-SG25-仕様クーラントシールスクリュH:65~80質量(kg)4.5寸法L(mm)90寸法L1(mm)52シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG25-6.0~25.0/CT-SG25-8.0~25.0/ST-SG25-8.0~25.0ΦD187型番クーラントシールスクリュ:CSH25、スパナ:FS62、ロックナット:SGN25、長さ調節ねじ:APM25-2寸法L2(mm)27把握径(Φmm)d:6.0~25.0ロックナットD(Φ):60長さ調整ねじH:65~80
BBT40 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG25-・CT-SG25-・ST-SG25-質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG25-6.0~25.0/CT-SG25-8.0~25.0/ST-SG25-8.0~25.0ΦD162型番スパナ:FS62、ロックナット:SGN25、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)27把握径(Φmm)d:6.0~25.0ロックナットD(Φ):60長さ調整ねじH:63~70
ニューハイパワーミーリングチャック
BIG DAISHOWA¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷BIG独自のスリット機構で、エンドミルのヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥39,980~税込¥43,978~1本5日以内出荷高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)6.0-25.0ナット外径D(Φmm)60長さ調整ねじ(g)M27X1.5使用するコレットSG25使用するフックスパナFS62
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥35,980~税込¥39,578~1本5日以内出荷高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)6.0-25.0ナット外径D(Φmm)60使用するコレットSG25使用するフックスパナFS62
高速回転用スリムチャック
日研工作所¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から5日以内出荷3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]対応高圧センタスルー









![ハイドロチャック UNIQ[[R上]] DReaM Chuck4.5° マパール](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02515796-260909-04.jpg)