チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。
最高回転数(min-1[r.p.m])30000
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高圧センタスルー対応(MAX.7MPa)
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MAX.40,000min-1 & G2.5
仕様高速回転
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内
仕様高速回転 シリーズMMC
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

30000min-1&G2.5 口元締まり・振れ精度3μm
把握径(Φmm)最大4 テーパーNo.30 仕様高速回転 長さ(mm)(基準面から)105 質量(kg)0.9 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 寸法L(mm)105 シリーズMMC 寸法L1(mm)30 ΦD115 寸法L2(mm)43 適合コレットMPK4 シャンク形状BT30 把握径D(Φmm)1~4 振れ精度(μm)(口元締り)3
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷