チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。 材質工具鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーレスチャック モノタロウ 動画あり
締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。
ツカミ能力(mm)1~13 チャック径D(Φmm)49 ジャコブステーパJT6 質量(g)920 長さ(爪開)(mm)91 長さ(爪閉)(mm)100 振れ精度(mm)0.05 取扱説明書(0.5MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

把握能力1~13 付属品フックレンチ 材質SCM415 質量(kg)1.3 振れ精度0.05mm以内
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13 精度(mm)0.05 外径(mm)50.5 付属品フックスパナ 仕様フックスパナ付 振れ精度(mm)5/100以下
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

ミスターマイスターCompact-9用ドリルチャック(MT-2S)
RoHS
ドリルを心押台に保持するために用います。ワークピースに穴あけ加工を施すためには必須アイテムです。ドリルチャックアーバー装着済です。
用途ドリルを把握します 把握径(Φmm)1~13 アズワン品番64-5177-62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックナット端面とコレット端面が面一です。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
23,880 税込26,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。
付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属) ツカミ能力(mm)0.5~13 長さ(爪開)L1(mm)90.5 長さ(爪閉)L2(mm)103 チャック径D1(Φmm)51 振れ精度(mm)0.05以下
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)


貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。 機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。 テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。
用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。 仕様超高速・高精度加工用
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
仕様サイドロック用 シャンク径公差h6
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。
用途高精度加工に最適。 種類BTシャンクタイプ 振れ精度(μm)4d先端芯:3以内
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ミスターマイスターCompact-9用回転式ドリルチャック
RoHS
心押台に取り付けてワークピースを咥えて保持します。センター穴を加工できずレースセンターや回転センターで押し支えることの出来ないワークピースを保持するために用います。
用途ワークピースを把握します 把握径(Φmm)1~13 仕様アーバー:MT-2S アズワン品番64-5177-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷


ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。サイドロック用チャック本体を組み込んだセットです。
1セット
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユキワ精工S32 EYチャック
欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼 シャフト径(Φmm)32
1個
13,190 税込14,509
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユキワ精工S20 EYチャック
欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼 シャフト径(Φmm)20
1個
13,190 税込14,509
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユキワ精工S25 EYチャック
欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。
材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼 シャフト径(Φmm)25
1個
13,190 税込14,509
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
13,190 税込14,509
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。 付属品フックスパナ 材質スチール 精度(mm)0.05
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様HSK/小径チャックCMZ 適合コレットCMACMA-CCMA-CR
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

把握径(Φmm)1~13 仕様HSK/ドリルチャックSLC 寸法L(mm)145 首下径(Φmm)51
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパーS20T 7/24 セット内容ツーリング本体+S20-R2 タイプ(プルスタッド)JBSⅡ 寸法D1(mm)(プルスタッド)14 寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5 寸法D3(mm)(プルスタッド)7 寸法a(°)(プルスタッド)90
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパーS20T 7/24 セット内容ツーリング本体+S20R-1 タイプ(プルスタッド)JBSⅠ 寸法D1(mm)(プルスタッド)14 寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5 寸法D3(mm)(プルスタッド)7 寸法a(°)(プルスタッド)75
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シール付き長さ調整ネジを使用することで、5~20mmの油穴付ドリルの端面のシールが可能です。小径油穴付ドリルにも対応出来ます。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクト、高精度、剛性
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)