チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
1個
21,880 税込24,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックナット端面とコレット端面が面一です。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ナットの端面密着により一体型に迫る高剛性の大径エンドミル用ホルダ。
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。 機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。 テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。
用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。 仕様超高速・高精度加工用
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。
用途高精度加工に最適。 種類BTシャンクタイプ 振れ精度(μm)4d先端芯:3以内
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。
テーパーBT30 7/24
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16- 仕様クーラントシールスクリュH:45~60 質量(kg)1.4 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)48 シャンクサイズ:BBT40 コレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~16.0/ST-SG16-6.0~16.0 ΦD162 型番クーラントシールスクリュ:CSH16、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16、長さ調節ねじ:APM16-2 寸法L2(mm)21.5 把握径(Φmm)d:3.0~16.0 ロックナットD(Φ):42 長さ調整ねじH:45~54
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16- 質量(kg)1.1 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)49 シャンクサイズ:HSK63A コレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~16.0/ST-SG16-6.0~16.0 ΦD153 型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16 寸法L2(mm)21.5 把握径(Φmm)d:3.0~16.0 ロックナットD(Φ):42
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16- 仕様クーラントシールスクリュH:45~60 質量(kg)4.07 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)52 シャンクサイズ:BBT40 コレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~20.0/ST-SG16-6.0~20.0 ΦD187 型番クーラントシールスクリュ:CSH16、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16、長さ調節ねじ:APM16-2 寸法L2(mm)21.5 把握径(Φmm)d:3.0~16.0 ロックナットD(Φ):42 長さ調整ねじH:40~55
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

BIG独自のスリット機構で、エンドミルのヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。レンチは付属していません。
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,490 税込15,939
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
タイプスリム3°テーパデザイン 外径(Φmm)50 シャンクHSK-A63 首下長(mm)120 刃具調整量(mm)10 適合レンチ付属六角レンチ
1本
57,980 税込63,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。 タイプ3°テーパスリム シャンクBT40 適合レンチ付属六角レンチ
1本
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。 タイプ3°テーパスリム シャンクBT30 適合レンチ付属六角レンチ
1本
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。 付属品フックスパナ 材質スチール 精度(mm)0.05
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。 付属品フックスパナ 材質スチール 精度(mm)0.05 ツカミ能力(mm)3~16 外径(mm)56
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様HSK/小径チャックCMZ 適合コレットCMACMA-CCMA-CR
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

テーパーS20T 7/24 セット内容ツーリング本体+S20-R2 タイプ(プルスタッド)JBSⅡ 寸法D1(mm)(プルスタッド)14 寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5 寸法D3(mm)(プルスタッド)7 寸法a(°)(プルスタッド)90
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパーS20T 7/24 セット内容ツーリング本体+S20R-1 タイプ(プルスタッド)JBSⅠ 寸法D1(mm)(プルスタッド)14 寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5 寸法D3(mm)(プルスタッド)7 寸法a(°)(プルスタッド)75
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シール付き長さ調整ネジを使用することで、5~20mmの油穴付ドリルの端面のシールが可能です。小径油穴付ドリルにも対応出来ます。
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24 長さ調整ねじ(g)M22X1.5 使用するコレットSG20 使用するフックスパナFS50
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24 長さ調整ねじ(g)M18X1.5 使用するコレットSG16 使用するフックスパナFS42
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT50 7/24
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT40 7/24 コレットツカミ能力d(mm)3.0-16.0 ナット外径D(Φmm)42 長さ調整ねじ(g)M18X1.5 使用するコレットSG16 使用するフックスパナFS42
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT40 7/24
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
対応高圧センタスルー
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

MAX.40,000min-1 & G2.5
仕様高速回転
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)