チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

ロックナット端面とコレット端面が面一です。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ナットの端面密着により一体型に迫る高剛性の大径エンドミル用ホルダ。
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。 機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。 テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。
用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。 仕様超高速・高精度加工用
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。
用途高精度加工に最適。 種類BTシャンクタイプ 振れ精度(μm)4d先端芯:3以内
1個
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。
テーパーBT30 7/24
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20- 仕様クーラントシールスクリュH:50~65 質量(kg)1.4 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)48 シャンクサイズ:BBT40 コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0 ΦD162 型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2 寸法L2(mm)23.5 把握径(Φmm)d:3.0~20.0 ロックナットD(Φ):50 長さ調整ねじH:50~65
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20- 仕様クーラントシールスクリュH:50~65 質量(kg)4.6 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)52 シャンクサイズ:BBT40 コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0 ΦD187 型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2 寸法L2(mm)23.5 把握径(Φmm)d:3.0~20.0 ロックナットD(Φ):50 長さ調整ねじH:50~65
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20- 質量(kg)1.1 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)49 シャンクサイズ:HSK63A コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0 ΦD153 型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20 寸法L2(mm)23.5 把握径(Φmm)d:3.0~20.0 ロックナットD(Φ):50
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

BIG独自のスリット機構で、エンドミルのヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
16,590 税込18,249
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
タイプスリム3°テーパデザイン 外径(Φmm)50 シャンクHSK-A63 首下長(mm)120 刃具調整量(mm)10 適合レンチ付属六角レンチ
1本
57,980 税込63,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。 タイプ3°テーパスリム シャンクBT40 適合レンチ付属六角レンチ
1本
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。 タイプ3°テーパスリム シャンクBT30 適合レンチ付属六角レンチ
1本
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能 タイプショートヘビーデザイン 刃具調整量(mm)10 適合レンチ付属六角レンチ
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能 タイプショートヘビーデザイン 刃具調整量(mm)10 適合レンチ付属六角レンチ
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能 タイプショートヘビーデザイン 刃具調整量(mm)10 適合レンチ付属六角レンチ
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様HSK/小径チャックCMZ 適合コレットCMACMA-CCMA-CR
1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様HSK/ミーリングチャックMLY 適合コレットCSRCLR
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シール付き長さ調整ネジを使用することで、5~20mmの油穴付ドリルの端面のシールが可能です。小径油穴付ドリルにも対応出来ます。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24 長さ調整ねじ(g)M22X1.5 使用するコレットSG20 使用するフックスパナFS50
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT50 7/24
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT40 7/24 コレットツカミ能力d(mm)3.0-20.0 ナット外径D(Φmm)50 長さ調整ねじ(g)M22X1.5 使用するコレットSG20 使用するフックスパナFS50
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT40 7/24
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
対応高圧センタスルー
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで幅広く対応。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮します。エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。
用途エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。 シャンクBT40 適合センタースルー標準対応 タイプBTシャンクタイプ
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)