チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。
こんなお得な商品も!

ドリルチャック
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
エンドミル加工を目的に開発した新型コレットチャック。エンドミル加工に不可欠な高い把握力と、曲げに強い高剛性ボディがしっかりサポート。
付属品ナット
タイプセンタスルー
適合チャックメガEチャック
実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。ナット無し本体です。
チャックメガニューベビーチャック
ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です。総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します。
用途ドリルなど刃物のチャッキングに。
把握径(Φmm)1~4
RoHS指令(10物質対応)対応
首下径(Φmm)12
1個
¥19,980
税込¥21,978
30日以内出荷
テーパーS20T 7/24
セット内容ツーリング本体+S20-R2
タイプ(プルスタッド)JBSⅡ
寸法D1(mm)(プルスタッド)14
寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5
寸法D3(mm)(プルスタッド)7
寸法a(°)(プルスタッド)90
テーパーS20T 7/24
セット内容ツーリング本体+S20R-1
タイプ(プルスタッド)JBSⅠ
寸法D1(mm)(プルスタッド)14
寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5
寸法D3(mm)(プルスタッド)7
寸法a(°)(プルスタッド)75
リーマ加工用として、径方向フロート機構を持ったストレートシャンクホルダです。
径方向に半径0.1mmフロートします。
把握径(Φmm)0.5~10
シャンクストレートシャンク
トラスコ品番837-7010
材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼
全長(mm)105
シャンク径(Φmm)25
寸法(Φmm)【径方向フロート量】0.1
ナット外径(Φmm)33
適合コレットYCC10
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ボール盤・旋盤・フライス盤で容易に角穴加工ができます。
ロットの少ない角穴加工に最適です。
刃物の形状を変えることで、四角・六角・八角・十二角などの穴加工が可能です。
MT用ホルダーに取り付ければマシニングセンタでも使えます。
質量(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
『ツーリング』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。