絞り込み
把握径(Φmm)
- 0.5~13.0(1)
- 0.5~16(2)
- 1~4(1)
- 3(1)
- 5(2)
- 6(4)
- 6.5(2)
- 7(10)
- 8(9)
- 10(21)
- 12.5(5)
- 13(21)
- 16(19)
- 19(1)
- 20(12)
- 24(1)
- 25(8)
- 32(3)
- 34(1)
- 38(1)
- 把握径(Φmm)をもっと見る
シャンク
- BT30(7)
- BT40(17)
- BT50(9)
- HSK32E(1)
- HSK63A(2)
- JT0(1)
- JT1(3)
- JT2S(2)
- JT3(1)
- JT4(1)
- JT6(5)
- JT33(1)
- JTD(1)
- MT2(1)
- MT3(1)
- MT4(1)
- ST20(1)
- ST25(1)
- ST32(1)
- その他(6)
ブランド
- ユキワ精工
- モノタロウ(3)
- 日研工作所(162)
- BIG DAISHOWA(127)
- NTツール(87)
- MSTコーポレーション(45)
- サンドビック(15)
- マパール(15)
- GLOBE(旧堀内製作所)(13)
- VERTEX(バーテックス)(11)
- 聖和精機(10)
- TRUSCO(7)
- ナベヤ(7)
- ハト(7)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- ミスターマイスター(4)
- マンヨーツール(4)
- カトウ工機(3)
- Winwell(3)
- FACOM(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

ドリルチャック
ユキワ精工(42件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。付属品チャックハンドル
キーレスドリルチャック
ユキワ精工(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。振れ精度(mm)0.05以下
STシャンク CNCキーレスドリルチャック
ユキワ精工(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から12日以内出荷振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。付属品フックスパナ
スーパーキーレス ドリームチャック
ユキワ精工¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属)ツカミ能力(mm)0.5~13長さ(爪開)L1(mm)90.5長さ(爪閉)L2(mm)103チャック径D1(Φmm)51振れ精度(mm)0.05以下
ドリームチャック(CNC)
ユキワ精工¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から6日以内出荷ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。外径(Φmm)51精度(mm)0.05振れ精度(mm)5/100以下つかみ幅(mm)0.5~13.0
ストレートシャンクニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定仕様サイドロック用シャンク径公差h6
MTシャンク CNCキーレスドリルチャック
ユキワ精工(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から6日以内出荷振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。付属品フックスパナ
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。用途ドリルなど刃物のチャッキングに。材質ボディー:クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1016
ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥26,980~税込¥29,678~1本5日以内出荷ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。テーパーBT30 7/24
BBT40 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-仕様クーラントシールスクリュH:50~65質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50長さ調整ねじH:50~65
オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷シール付き長さ調整ネジを使用することで、5~20mmの油穴付ドリルの端面のシールが可能です。小径油穴付ドリルにも対応出来ます。
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥33,980~税込¥37,378~1本5日以内出荷高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)3.0-20.0ナット外径D(Φmm)50長さ調整ねじ(g)M22X1.5使用するコレットSG20使用するフックスパナFS50
BBT50 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG25-・CT-SG25-・ST-SG25-仕様クーラントシールスクリュH:65~80質量(kg)4.5寸法L(mm)90寸法L1(mm)52シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG25-6.0~25.0/CT-SG25-8.0~25.0/ST-SG25-8.0~25.0ΦD187型番クーラントシールスクリュ:CSH25、スパナ:FS62、ロックナット:SGN25、長さ調節ねじ:APM25-2寸法L2(mm)27把握径(Φmm)d:6.0~25.0ロックナットD(Φ):60長さ調整ねじH:65~80
BBT40 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16-仕様クーラントシールスクリュH:45~60質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~16.0/ST-SG16-6.0~16.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH16、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16、長さ調節ねじ:APM16-2寸法L2(mm)21.5把握径(Φmm)d:3.0~16.0ロックナットD(Φ):42長さ調整ねじH:45~54
BBT40 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG8-・CT-SG8-・ST-SG8-仕様クーラントシールスクリュH:30~40質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG8-1.0~8.0/CT-SG8-3.0~8.0/ST-SG8-3.0~8.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH8、スパナ:FS26、ロックナット:SGN8、長さ調節ねじ:APM8-2寸法L2(mm)18把握径(Φmm)d:1.0~8.0ロックナットD(Φ):26長さ調整ねじH:30~40
HSK63A グリーンG1チャック
ユキワ精工¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16-質量(kg)1.1寸法L(mm)75寸法L1(mm)49シャンクサイズ:HSK63Aコレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~16.0/ST-SG16-6.0~16.0ΦD153型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16寸法L2(mm)21.5把握径(Φmm)d:3.0~16.0ロックナットD(Φ):42
BBT40 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG10-・CT-SG10-・ST-SG10-仕様クーラントシールスクリュH:33~43質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG10-2.0~10.0/CT-SG10-3.0~10.0/ST-SG10-3.0~10.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH10、スパナ:FS33、ロックナット:SGN10、長さ調節ねじ:APM10-2寸法L2(mm)19.5把握径(Φmm)d:2.0~10.0ロックナットD(Φ):31長さ調整ねじH:33~43
BBT50 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16-仕様クーラントシールスクリュH:45~60質量(kg)4.07寸法L(mm)90寸法L1(mm)52シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~20.0/ST-SG16-6.0~20.0ΦD187型番クーラントシールスクリュ:CSH16、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16、長さ調節ねじ:APM16-2寸法L2(mm)21.5把握径(Φmm)d:3.0~16.0ロックナットD(Φ):42長さ調整ねじH:40~55
BBT40 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG25-・CT-SG25-・ST-SG25-質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG25-6.0~25.0/CT-SG25-8.0~25.0/ST-SG25-8.0~25.0ΦD162型番スパナ:FS62、ロックナット:SGN25、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)27把握径(Φmm)d:6.0~25.0ロックナットD(Φ):60長さ調整ねじH:63~70
BBT50 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-仕様クーラントシールスクリュH:50~65質量(kg)4.6寸法L(mm)90寸法L1(mm)52シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD187型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50長さ調整ねじH:50~65
BBT40 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG12-・CT-SG12-・ST-SG12-仕様クーラントシールスクリュH:40~55質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG12-3.0~12.5/CT-SG12-6.0~12.5/ST-SG12-6.0~12.5ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH12、スパナ:FS36、ロックナット:SGN12、長さ調節ねじ:APM12-2寸法L2(mm)20.5把握径(Φmm)d:3.0~12.5ロックナットD(Φ):36長さ調整ねじH:40~55
HSK63A グリーンG1チャック
ユキワ精工¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-質量(kg)1.1寸法L(mm)75寸法L1(mm)49シャンクサイズ:HSK63Aコレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD153型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50
スマートチャック
ユキワ精工¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ストレートシャンクΦ12mm。ナット外径Φ12mmとスマートですので、ワークや治具への干渉を抑えます。ホルダにコレットをセットした状態での総合芯振れ精度5μm保証を採用。コレットテーパ角度は、1/10(5°43’29”)とゆるいテーパ角度を採用しており、16°テーパコレットに対して1.5倍~2倍の把握力があります。用途Φ4mm以下の小径把握用コレットホルダ。適用コレット型番:SM4-質量(kg)0.1ΦD12寸法L1(mm)135コレットスマートコレット:SM4-Φdナットスマートナット:SMN4口径d(Φmm)1~4レンチクラッチレンチ:CW12シャンク径ストレート:S12
S32 EYチャック
ユキワ精工¥13,190~税込¥14,509~1個4日以内出荷欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼シャフト径(Φmm)32
旋盤用ストレートシャンク EY ホルダ
ユキワ精工¥11,790~税込¥12,969~1個4日以内出荷欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼
スマートチャック本体
ユキワ精工¥23,890~税込¥26,279~1個63日以内出荷ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です。総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します。用途ドリルなど刃物のチャッキングに。把握径(Φmm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応首下径(Φmm)12
S20 EYチャック
ユキワ精工¥11,790~税込¥12,969~1個4日以内出荷欧州標準で、汎用性の高いツーリングです。欧州でスタンダードな16°テーパ(DIN6499)コレットが使用できます。材質ボディー:高炭素クロム軸受鋼シャフト径(Φmm)20