絞り込み
シャンク
- JT0(1)
- JT1(3)
- JT2S(2)
- JT3(1)
- JT4(1)
- JT6(5)
- JT33(1)
- JTD(1)
- その他(1)
把握径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6.5(2)
- 8(4)
- 10(2)
- 13(6)
- 16(4)
- 19(1)
- 24(1)
- 34(1)
- 38(1)
- 43(1)
- 50(1)
- 51(1)
- 56(1)
ブランド
- ユキワ精工
- モノタロウ(2)
- 日研工作所(15)
- サンドビック(11)
- GLOBE(旧堀内製作所)(11)
- BIG DAISHOWA(7)
- TRUSCO(7)
- ナベヤ(7)
- ハト(7)
- NTツール(6)
- VERTEX(バーテックス)(5)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- ミスターマイスター(4)
- FACOM(3)
- ANEX(2)
- カトウ工機(2)
- ホーザン(2)
- RELIEF(2)
- アルブレヒト(1)
- MSTコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「シャンク」から絞り込む
JT0(1)
JT1(3)
JT2S(2)
JT3(1)
JT4(1)
JT6(5)
JT33(1)
JTD(1)
その他(1)

ドリルチャック
ユキワ精工(42件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。付属品チャックハンドル
キーレスドリルチャック
ユキワ精工(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。振れ精度(mm)0.05以下
STシャンク CNCキーレスドリルチャック
ユキワ精工(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から12日以内出荷振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。付属品フックスパナ
スーパーキーレス ドリームチャック
ユキワ精工¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属)ツカミ能力(mm)0.5~13長さ(爪開)L1(mm)90.5長さ(爪閉)L2(mm)103チャック径D1(Φmm)51振れ精度(mm)0.05以下
MTシャンク CNCキーレスドリルチャック
ユキワ精工(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。付属品フックスパナ
スマートチャック
ユキワ精工¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ストレートシャンクΦ12mm。ナット外径Φ12mmとスマートですので、ワークや治具への干渉を抑えます。ホルダにコレットをセットした状態での総合芯振れ精度5μm保証を採用。コレットテーパ角度は、1/10(5°43’29”)とゆるいテーパ角度を採用しており、16°テーパコレットに対して1.5倍~2倍の把握力があります。用途Φ4mm以下の小径把握用コレットホルダ。適用コレット型番:SM4-質量(kg)0.1ΦD12寸法L1(mm)135コレットスマートコレット:SM4-Φdナットスマートナット:SMN4口径d(Φmm)1~4レンチクラッチレンチ:CW12シャンク径ストレート:S12
スマートチャック
ユキワ精工¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から13日以内出荷ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です。総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します。用途ドリルなど刃物のチャッキングに。2018年トラスコ掲載ページ1 1015
キーレスドリルチャック
ユキワ精工¥13,980税込¥15,3781個当日出荷内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。トラスコ品番150-8067質量(g)100ツカミ能力(mm)0.3~3ジャコブステーパJT1(特殊口元径)振れ精度(mm)0.05以下