チャック :「HSK」の検索結果

チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト、高精度、剛性
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様高速回転 シリーズSK 最高圧力(MPa)7
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

把握径(Φmm)1~13 仕様HSK/ドリルチャックSLC 寸法L(mm)145 首下径(Φmm)51
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧センタスルー対応(MAX.7MPa)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様HSK/小径チャックCMZ 適合コレットCMACMA-CCMA-CR
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様HSK/ミーリングチャックMLY 適合コレットCSRCLR
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20- 質量(kg)1.1 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)49 シャンクサイズ:HSK63A コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0 ΦD153 型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20 寸法L2(mm)23.5 把握径(Φmm)d:3.0~20.0 ロックナットD(Φ):50
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16- 質量(kg)1.1 寸法L(mm)75 寸法L1(mm)49 シャンクサイズ:HSK63A コレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~16.0/ST-SG16-6.0~16.0 ΦD153 型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16 寸法L2(mm)21.5 把握径(Φmm)d:3.0~16.0 ロックナットD(Φ):42
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
タイプスリム3°テーパデザイン 外径(Φmm)50 シャンクHSK-A63 首下長(mm)120 刃具調整量(mm)10 適合レンチ付属六角レンチ
1本
57,980 税込63,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
129,800 税込142,780
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精度を極めた究極のハイドロチャックホルダUPタイプ。4D先端1μm以下の驚異の振れ精度。レンチ1本で簡単着脱。精度・剛性を高めた内部構造。小型マシニングセンタに最適な超コンパクト設計。超高精度UPタイプ。HSK-E25シャンクタイプ
タイプスーパースリムタイプ ΦD14 装着方法主軸工具:二面拘束
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
41,980 税込46,178
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

1個
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
特価
78,980 税込86,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

日研工作所タッパチャック
NCフローディング付 タッパチャック
テーパーHSK 63A シリーズZ
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です。総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します。
用途ドリルなど刃物のチャッキングに。 2018年トラスコ掲載ページ1 1015
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング