絞り込み
ブランド
  • ユキワ精工(20)
  • BIG DAISHOWA(12)
  • 聖和精機(9)
  • MSTコーポレーション(5)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
  • 日研工作所(2)
  • ミスターマイスター(2)
  • マパール(2)
  • ALPS TOOL(アルプスツール)(2)
  • SYIC(1)
  • TRUSCO(1)
  • Winwell(1)
  • 大東精工(1)
把握径(Φmm)
  • 8
  • 1(30)
  • 1.5(32)
  • 2(40)
  • 2.5(36)
  • 3(62)
  • 3.5(29)
  • 4(60)
  • 5(61)
  • 5.5(21)
  • 6(66)
  • 7(49)
  • 9(38)
  • 10(54)
  • 11(29)
  • 12(45)
  • 13(27)
  • 14(24)
  • 16(42)
  • 20(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コレットとは、工作機械で用いる工具やワークを固定するための筒状の治具です。筒の中心から放射状に切り込みが入った構成になっています。その切り込みの中に工具やワークを差し込んで外側からの締め付けにより工具やワークを固定。工具やワークを大きな面積で把持するため、確実に固定できます。固定する工具としては、エンドミルやドリル、タップ、リーマなどです。種類としては、スプリングコレット、ストレートコレット、タップコレット、テーパコレットなど各種があります。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERコレット TRUSCOERコレットTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)28.5寸法B(mm)38仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS13等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)12.5寸法B(mm)18仕様コレット単体適合本体NBS8等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から7日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)16.5寸法B(mm)27仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
YCCコレット ユキワ精工YCCコレットユキワ精工
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
ERコレットシステム ER16コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
CCKコレット 日研工作所CCKコレット日研工作所(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出
用途通常のコレットとしても使用できます。
スプリングコレットC20 MSTコーポレーションスプリングコレットC20MSTコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
寸法L(mm)50寸法D1(Φmm)29.5適合コレットホルダCTA20
SGコレット ユキワ精工SGコレットユキワ精工
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。
仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
ERコレットシステム ER32コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER32コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
スプリングコレットC10 MSTコーポレーションスプリングコレットC10MSTコーポレーション(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法L(mm)26寸法D1(Φmm)17.2適合コレットホルダCTA10
ドリルミルコレット(YCC13型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC13型標準級)ユキワ精工(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。 最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
質量(g)40
ERコレットシステム ER25コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER25コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER20コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER20コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)25.5寸法B(mm)35仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長31使用チャックCTM13最大径(Φ)21振れ精度・口元5振れ精度・先端15
ドリルミルコレット(YCC10型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC10型標準級)ユキワ精工(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。
EY型コレット(EY16型) ユキワ精工EY型コレット(EY16型)ユキワ精工
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。
種別標準品A級質量(g)20
スプリングコレットC25 MSTコーポレーションスプリングコレットC25MSTコーポレーション
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
寸法L(mm)68寸法D1(Φmm)36.5適合コレットホルダCTA25
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長27使用チャックCTM10最大径(Φ)17振れ精度・口元5振れ精度・先端15
スプリングコレット MSTコーポレーションスプリングコレットMSTコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
アングルヘッドのオプション品です。
コレット  マイクロチャック 用 BIG DAISHOWAコレット マイクロチャック 用BIG DAISHOWA
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
適合本体MEGA8S全長(mm)27外径(Φmm)12
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全長40使用チャックCTM20最大径(Φ)33振れ精度・口元2振れ精度・先端5
AR/GBタップコレット ALPS TOOL(アルプスツール)AR/GBタップコレットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
EY型コレット(EY32型) ユキワ精工EY型コレット(EY32型)ユキワ精工
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。
種別AA級質量(g)150
EY型コレット(EY25型) ユキワ精工EY型コレット(EY25型)ユキワ精工
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。
種別標準品A級質量(g)80
EY型コレット(EY16型) ユキワ精工EY型コレット(EY16型)ユキワ精工
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。
種別AA級質量(g)20
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長35使用チャックCTM16最大径(Φ)26振れ精度・口元5振れ精度・先端15
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全長31使用チャックCTM13最大径(Φ)21振れ精度・口元2振れ精度・先端5
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全長27使用チャックCTM10最大径(Φ)17振れ精度・口元2振れ精度・先端5
スプリングコレット SYICスプリングコレットSYIC
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
各種シャンク形状のチャック ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。 締り代が大きいコレット 1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。 すぐれた性能を発揮する理想的設計 テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。 自己解放式コレット コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。
コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)0.01寸法B(mm)27コレットの振れ精度L(mm)10コレットの振れ精度D(Φmm)1.5~2.9寸法A(Φmm)17
SGコレット ユキワ精工SGコレットユキワ精工
6,798税込7,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
スーパーG1チャック用コレットです。
外径D(Φmm)27.6長さL(mm)41
SGコレット ユキワ精工SGコレットユキワ精工
5,598税込6,158
1本
当日出荷から4日以内出荷
スーパーG1チャック用コレットです。
外径D(Φmm)17.9長さL(mm)32.5
SGコレット ユキワ精工SGコレットユキワ精工
5,798税込6,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
スーパーG1チャック用コレットです。
外径D(Φmm)15.3長さL(mm)28
スリーブコレットセット ミスターマイスタースリーブコレットセットミスターマイスター
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷
ミスターマイスター小型工作機械シリーズで、小径を把握するためのスリーブコレットセット。 Φ6.0mmに取り付け可能で、Φ2.35/3.0/3.175/4.0mmが把握可能になるアダプターコレットです。 小径のドリルやルーター用のビットをフライス盤等で利用するための器具です。
把握径(Φmm)(スリーブコレット)2.35/3.0/3.2/4.0外径(Φmm)6.0アズワン品番64-5178-36RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWAニューベビーコレット(エンドミル専用)BIG DAISHOWA
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合本体MEGA20N/NBS20全長(mm)45外径(Φmm)28
コレット 大東精工コレット大東精工
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
レゴ社ERコレットと共通使用可能です。スプリングコレットはアルプスツール社製
ハイドロチャック ストレートスリーブ マパールハイドロチャック ストレートスリーブマパール
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
スリーブ使用により様々な径に対応できます。 価格対応タイプです。 センタースルーに対応します。
用途ハイドロチャックへの使用に振れ精度(μm)3以内
コレット