絞り込み
ブランド
  • BIG DAISHOWA
  • ユキワ精工(85)
  • MSTコーポレーション(55)
  • 日研工作所(31)
  • NTツール(19)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(16)
  • 聖和精機(15)
  • イスカル(12)
  • カトウ工機(12)
  • ファーステック(10)
  • マキタ(8)
  • Winwell(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • ミスターマイスター(6)
  • ALPS TOOL(アルプスツール)(5)
  • タンガロイ(4)
  • ビックツール(4)
  • ワルター(4)
  • PROCHI(プロチ)(4)
把握径(Φmm)
  • 3(14)
  • 3.175(6)
  • 3.25(4)
  • 3.5(6)
  • 3.75(4)
  • 4(14)
  • 4.25(4)
  • 4.5(6)
  • 4.75(4)
  • 5(14)
  • 5.25(4)
  • 5.5(10)
  • 6(15)
  • 6.5(5)
  • 7(5)
  • 7.5(5)
  • 8(12)
  • 10(8)
  • 12(6)
  • 16(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
ニューベビーレンチ BIG DAISHOWAニューベビーレンチBIG DAISHOWA(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)28.5寸法B(mm)38仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS13等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)16.5寸法B(mm)27仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)9.5寸法B(mm)14仕様コレット単体適合本体NBS6等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.25
ストレートコレット BIG DAISHOWAストレートコレットBIG DAISHOWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ストレートコレット BIG DAISHOWAストレートコレットBIG DAISHOWA(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm)32
メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレットBIG DAISHOWA
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)25.5寸法B(mm)35仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)12.5寸法B(mm)18仕様コレット単体適合本体NBS8等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ストレートコレット BIG DAISHOWAストレートコレットBIG DAISHOWA(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途ベビーチャック用ストレートコレット外径D(Φmm)6
クーラントコレット BIG DAISHOWAクーラントコレットBIG DAISHOWA
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
ストレートコレットC BIG DAISHOWAストレートコレットCBIG DAISHOWA
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小径のストレートシャンクの刃具を把握する時のスリーブです。
L210適合コレットストッパ:AC32CS
ストレートコレット BIG DAISHOWAストレートコレットBIG DAISHOWA
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
適合本体HMC42-50Uチャック内径(Φmm)42
適合コレットストッパ BIG DAISHOWA適合コレットストッパBIG DAISHOWA
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットスルータイプ PJCストレートコレット BIG DAISHOWAジェットスルータイプ PJCストレートコレットBIG DAISHOWA
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWAニューベビーコレット(エンドミル専用)BIG DAISHOWA
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
適合本体MEGA8N/NBS8全長(mm)20外径(Φmm)12
オイルホールストレートコレット BIG DAISHOWAオイルホールストレートコレットBIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
付属品ナット寸法D3(Φmm)25
タップコレット BIG DAISHOWAタップコレットBIG DAISHOWA
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ニューベビーチャック用フロート機構付きタップコレット
適合本体NBS13T7W-L26.5Φd6.2
ニューベビーレンチ BIG DAISHOWAニューベビーレンチBIG DAISHOWA
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように、長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。ニューベビーチャック用
ニューベビーマイクロコレット BIG DAISHOWAニューベビーマイクロコレットBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
小さいながらも抜群の把握力で、精密小径加工を実現します。振れ精度口元1ミクロンコレット。メガマイクロチャック用コレット
把握径D(Φmm)2.55~2.65
タップコレットTC型 BIG DAISHOWAタップコレットTC型BIG DAISHOWA
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ□d2/4.5質量(kg)0.1D22寸法L(mm)55寸法H(mm)29寸法L1(mm)30Φd16タッピング能力d/メートル…M6・ユニファイ…U1/4・管用…-刃径(mm)6ホルダ長さL(mm)55
ストレートコレット BIG DAISHOWAストレートコレットBIG DAISHOWA
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
コレット  マイクロチャック 用 BIG DAISHOWAコレット マイクロチャック 用BIG DAISHOWA
5,698税込6,268
1本
当日出荷から5日以内出荷
適合本体MEGA8S全長(mm)27外径(Φmm)12
ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWAニューベビーコレット(エンドミル専用)BIG DAISHOWA
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
適合本体MEGA13N/NBS13全長(mm)38外径(Φmm)20
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合本体MEGA10N/NBS10
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
適合本体MEGA8N/NBS8
ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWAニューベビーコレット(エンドミル専用)BIG DAISHOWA
5,098税込5,608
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合本体MEGA6N/NBS6全長(mm)17外径(Φmm)9.2
タップコレット BIG DAISHOWAタップコレットBIG DAISHOWA
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
仕様適合本体サイズ:Φ25全長(mm)52等級AA級振れ精度・口元1μm以内振れ精度・先端3μm以内(4D)寸法A(Φmm)35.5
ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWAニューベビーコレット(エンドミル専用)BIG DAISHOWA
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合本体MEGA10N/NBS10全長(mm)32外径(Φmm)16
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプセンタスルー対応アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーオイルホールコレット BIG DAISHOWAニューベビーオイルホールコレットBIG DAISHOWA
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレットクーラント圧7MPa対応。標準付属のナットをご使用ください。
用途メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用適合本体25B52等級AAΦA35.5把握径D(Φmm)25.3~25.4クーラント7圧(MPa)
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。ストレートシャンクタイプセンタスルー対応アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT50シャンクタイプセンタスルー対応アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
L90
ニューベビーチャック/ナットなし BIG DAISHOWAニューベビーチャック/ナットなしBIG DAISHOWA
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT50シャンクタイプナットレスタイプ。ナットは別途ご注文ください。センタスルー対応アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
質量(kg)4.4L120L167ΦD35適合コレットNBC13-□刃具調整量H(mm)41~60把握径D(Φmm)2.5~13
ニューベビーナット BIG DAISHOWAニューベビーナットBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
スラストボール入りナットなので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けが可能です。ニューベビーチャック用ナット
L16
コレット