絞り込み
把握径(Φmm)
- 3(14)
- 3.175(6)
- 3.25(4)
- 3.5(6)
- 3.75(4)
- 4(14)
- 4.25(4)
- 4.5(6)
- 4.75(4)
- 5(14)
- 5.25(4)
- 5.5(10)
- 6(15)
- 6.5(5)
- 7(5)
- 7.5(5)
- 8(12)
- 10(8)
- 12(6)
- 16(6)
- 把握径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- BIG DAISHOWA
- ユキワ精工(84)
- MSTコーポレーション(55)
- 日研工作所(30)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(17)
- 聖和精機(15)
- イスカル(12)
- カトウ工機(12)
- マキタ(8)
- Winwell(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- ミスターマイスター(6)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(5)
- ビックツール(4)
- ワルター(4)
- PROCHI(プロチ)(4)
- エムーゲ(EMUGE)(4)
- 日東工器(3)
- NTツール(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)

ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)38寸法A(Φmm)28.5縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から翌々日出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)27寸法A(Φmm)16.5縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS13等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS6等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)14寸法A(Φmm)9.5縮み代(Φmm)0.25
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS8等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)18寸法A(Φmm)12.5縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)35寸法A(Φmm)25.5縮み代(Φmm)0.5
ストレートコレット
BIG DAISHOWA¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。適合本体HMC42-50Uチャック内径(Φmm)42
ストレートコレットC
BIG DAISHOWA¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷小径のストレートシャンクの刃具を把握する時のスリーブです。L210適合コレットストッパ:AC32CS
ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーレンチ
BIG DAISHOWA¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように、長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。ニューベビーチャック用
ニューベビーオイルホールコレット
BIG DAISHOWA¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット。クーラント圧7MPa対応。標準付属のナットをご使用ください。用途メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用適合本体25B52等級AAΦA35.5把握径D(Φmm)25.3~25.4クーラント7圧(MPa)
ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。ストレートシャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT50シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。L90
ニューベビーナット
BIG DAISHOWA¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷スラストボール入りナットなので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けが可能です。ニューベビーチャック用ナットL16
タップコレットTC型
BIG DAISHOWA¥4,198税込¥4,6181個当日出荷寸法(mm)Φ□d2/4.5質量(kg)0.1D22寸法L(mm)55寸法H(mm)29寸法L1(mm)30Φd16タッピング能力d/メートル…M6・ユニファイ…U1/4・管用…-刃径(mm)6ホルダ長さL(mm)55