絞り込み
把握径(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.25(2)
- 1.5(1)
- 1.75(2)
- 2(1)
- 2.25(2)
- 2.5(1)
- 2.75(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 把握径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 日研工作所
- ユキワ精工(84)
- BIG DAISHOWA(59)
- MSTコーポレーション(55)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(17)
- 聖和精機(15)
- イスカル(12)
- カトウ工機(12)
- マキタ(8)
- Winwell(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- ミスターマイスター(6)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(5)
- ビックツール(4)
- ワルター(4)
- PROCHI(プロチ)(4)
- エムーゲ(EMUGE)(4)
- 日東工器(3)
- NTツール(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

ワンタッチタップコレット
日研工作所¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
ドリームシンクロタップホルダ用 ZDK タップコレット
日研工作所¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から5日以内出荷ドリームシンクロタップホルダ用タップコレット。 ロングシャンク仕様:シャンク長が従来品の約2倍で、振れ精度がアップ。 ワンクラス上の防錆仕様:黒錆により赤錆を制す、RPT処理の防錆仕様。 把握部外径の小径化:ワークへの接近性が向上。 ワンタッチクランプ:ワンタッチクランプ構造で、タップの着脱が容易に。 センタースルークーラント仕様:オイルホール付きタップに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
CCNKコレット
日研工作所¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から5日以内出荷全ての日研ミーリングチャックに使用できます。標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増。コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。用途通常のコレットとしても使用できます。
ユニバーサルマイクロタッチ
日研工作所¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷基準位置測定・内外径寸法測定・芯出し等が簡単にできるコンパクト仕様のBT30用 三次元センサ。 ゲージラインから150mmのコンパクトモデル登場。加工領域の狭いBT30番機でも、干渉なく広範囲な測定が可能。 繰返精度±2μのスイング方式を採用。大きなオーバートラベル X,Y=±7mm, Z=3mm。 測定物にスタイラスがタッチすると同時にランプが点灯。さまざまな測定を高感度に行うことが可能です。用途基準位置や高さ、段差の設定や、溝幅や内径寸法の測定など適合機械主軸:BT30長さ(mm)ゲージライン~先端部:150径(Φmm)スタイラス:6(±0.005)幅(Φmm)C:45、C1:31RoHS指令(10物質対応)対応
SKコレット超精密級(P級)
日研工作所¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷P級コレットはドリル用で全シリーズ対応できます。 P級コレットは口元はもちろん先端(4D)でも3ミクロンのフレ精度を保証しております。タイプドリル用[3μ保証]シリーズSK