プルスタッドボルトとは、ドリルなどの切削工具を工作機械に取り付けるための部品(ツーリング)の一つです。切削工具を工作機械に取り付けるには、プルスタッドボルトを締め付けて切削工具を工作機械に確実に保持させなくてはなりません。つまり、切削工具の使用中にプルスタッドボルトが緩まないようにする必要があるからです。プルスタッドボルトは切削工具を保持するために重要な部品。種類としては、MAS1型とMAS2型の規格があり、MAS1型は掴む部分が45度、MAS2型は60度となっています。使用する工作機械の機種によって異なるので、注意が必要です。
「テーパー」から絞り込む
BT30(8)
BT35(2)
BT40(11)
BT45(3)
BT50(12)
こんなお得な商品も!
プルスタッドボルト
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT50用レンチです。
用途プルボルトBT50用レンチ
材質SCM435調質鋼
全長(mm)65
テーパーBT50
機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
仕様センタースルー
プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT40用レンチです。
用途プルボルトBT40用レンチ
材質SCM435調質鋼
全長(mm)50
テーパーBT40
『ツーリング』には他にこんなカテゴリがあります
ツーリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。