絞り込み
テーパー
- BT30(1)
- BT35(1)
- BT50(3)
規格
- MAS1型(3)
- MAS2型(3)
- メーカー規格(2)
ねじ径
- M12(1)
- M24(2)
全長(mm)
- 45
- 23(2)
- 29(2)
- 35(3)
- 43(7)
- 44.1(6)
- 48(2)
- 50(7)
- 54(5)
- 60(7)
- 65.2(4)
- 70(2)
- 71(3)
- 74(4)
- 85(7)
- 100(2)
- 104(1)
- 105.1(1)
- 110(2)
- 200(3)
- 全長(mm)をもっと見る
角度θ(°)
- 45(3)
- 60(3)
- 90(3)
ブランド
- BIG DAISHOWA(5)
- 日研工作所(1)
- Winwell(1)
- THECUT(1)
BIG DAISHOWA・日研工作所・Winwell・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
プルスタッドボルトとは、ドリルなどの切削工具を工作機械に取り付けるための部品(ツーリング)の一つです。切削工具を工作機械に取り付けるには、プルスタッドボルトを締め付けて切削工具を工作機械に確実に保持させなくてはなりません。つまり、切削工具の使用中にプルスタッドボルトが緩まないようにする必要があるからです。プルスタッドボルトは切削工具を保持するために重要な部品。種類としては、MAS1型とMAS2型の規格があり、MAS1型は掴む部分が45度、MAS2型は60度となっています。使用する工作機械の機種によって異なるので、注意が必要です。
「テーパー」から絞り込む
BT30(1)
BT35(1)
BT50(3)

プルスタツドボルト
BIG DAISHOWA¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷仕様●センタスルータイプ:1寸法L(mm)45寸法L1(mm)35外径D1(Φmm)23外径D2(Φmm)17
プルボルトBT30用トルク対応アダプター
THECUT¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。 PM-BT-30Tはアダプターを付けることでトルクレンチで使用可能です。用途プルボルトBT30用トルク対応アダプタートラスコ品番760-7296材質SCM435調質鋼全長(mm)45テーパーBT30