絞り込み
シャンク
- MT1
- MT2(32)
- MT3(47)
- MT4(49)
- MT5(44)
- MT6(14)
- MT7(3)
全長(mm)
- 66(1)
- 82(5)
- 95.7(1)
- 99(1)
- 100(1)
- 102.4(3)
- 107(1)
- 110.3(1)
- その他(1)
ブランド
- 大菱計器製作所(4)
- TRUSCO(4)
- NAKANE(3)
- カブト工業(2)
- 田倉工具(1)
- 二村機器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
商品豆知識

ライブセンター防水型
NAKANE¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から5日以内出荷高い剛性と防水性を兼備用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター 高速防水タイプ
NAKANE¥31,980~税込¥35,178~1本5日以内出荷ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター軽トルク防水タイプ
NAKANE¥34,980~税込¥38,478~1本5日以内出荷から6日以内出荷オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ローリングセンター
二村機器¥48,980~税込¥53,878~1本5日以内出荷から6日以内出荷重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
超硬付カサセンター(MT-1
大菱計器製作所¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。シャンクMT-1RoHS指令(10物質対応)対応
カサセンター(先端カットタイプ
大菱計器製作所¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷センター穴外径の大きいワークや、センター位置が特殊なワークの場合、通常のセンターですとセンター操作レバーのみのストロークではワークの着脱ができない場合が有ります。このような時には先端カットタイプのカサセンターをご利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフセンター(超硬チップ付)
TRUSCO¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。用途センター振れを防止。仕様焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品材質機械構造用炭素鋼(S45C)