絞り込み
シャンク
- MT3(7)
全長(mm)
- 161
- 82(5)
- 100(10)
- 102.4(6)
- 119.5(9)
- 125(9)
- 128.5(4)
- 145.5(9)
- 155(9)
- 155.5(4)
- 157(5)
- 160(4)
- 161.5(4)
- 163(4)
- 191(5)
- 193.8(8)
- 200(10)
- 203(8)
- 241.5(9)
- 250(7)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- カブト工業(4)
- 田倉工具(1)
- TRUSCO(1)
- 二村機器(1)
センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
商品豆知識

回転センター
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)硬度HRC61~63精度(mm)0.005先端角度60度
シールセンター KSN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き
カブト工業¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
シールセンター KSN型 先端一体型 抜きナット付き
カブト工業¥82,980税込¥91,2781本4日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
シールセンター KS型 先端一体型超硬付
カブト工業¥96,980税込¥106,6781本4日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
シールセンター KS型 先端一体型
カブト工業¥69,980税込¥76,9781本4日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003