センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 材質先端超硬チップ 先端角(°)60
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式超硬付 振れ精度TIR0.005 (最大)
1本
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
1個
97,980 税込107,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)レースセンター
先端に超硬をロー付けしたセンターです。固定センターのため、高精度が得られます。
材質超硬 先端角(°)60 表面処理ノンコート
1本
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法C2(mm)4 振れ精度TIR0.005 (最大)
1本
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケイテックライブセンター
RoHS
仕様高速回転、スリム 寸法H(mm)- 寸法I(mm)- 寸法h(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OD(mm)-
1本
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ダンパーナット、高速回転、スリム 寸法I(mm)- 寸法h(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)