センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。 精度(mm)0.005
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本機を使用すれば、チャックの必要がなくなります。両センターにて加工物の保持をするため、仕上がりが最良です。加工物の着脱がワンタッチで出来ます。抜きナットを付けた為、取り外しが簡単に出来ます。
用途歯切り加工、スプライン加工、キー溝加工、木工用に最適です。 型式DK (爪固定) 振れ精度TIR0.01 (最大)
1本
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)