センター :「回転」の検索結果

特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

寸法C2(mm)4 振れ精度TIR0.005 (最大)
1本
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

振れ精度TIR0.003 (最大)
1本
73,980 税込81,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。
1本
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切削中に発生する加工熱により、工作物の伸びをセンターに内蔵されている皿バネなどに、より吸収するため、工作物のひずみが無く精度がよくなります。工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスラスト機構により吸収し、直接ベアリング荷重がかからないよう設計されています。
振れ精度TIR0.01 (最大)
1本
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外観、形状、構造はRST型と同じでありますが、センターの先端部に超硬合金チップがろう付けされています。先端部に超硬合金チップが付いているため、耐摩耗、耐摩擦性に優れています。
1本
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。
MTNo.7 振れ精度TIR0.010 (最大)
1本
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振れ精度TIR0.003 (最大)
1本
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
75,800 税込83,380
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

構造は100型と同じですが、Vシールを採用したことにより、切削油をご使用の場合最適です。
振れ精度TIR0.005 (最大)
1本
47,900 税込52,690
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最高回転数(min-1[r.p.m])5500 振れ精度TIR0.003 (最大)
1本
98,900 税込108,790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

爪作動に油圧機構を採用しとことにより、SDタイプより加工物の高精度を保つようになりました。爪、センター軸の材質はハイス鋼を使用し、耐久性の増強を図りました。NC機使用の場合には特にお勧めします。
型式HD (油圧)
1本
159,800 税込175,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本ほか
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)