センター :「回転研磨」の検索結果
センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
関連キーワード
商品豆知識
MT7以降の大型機械に大型アンギュラベアリングを採用
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
質量(g)28750
寸法L(mm)503.5
寸法A(mm)104
寸法D(Φmm)158
寸法B(mm)140
寸法C(mm)259.5
寸法d(Φmm)80
1本
¥629,800
税込¥692,780
5日以内出荷
『ツーリング』には他にこんなカテゴリがあります
ツーリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。