絞り込み
ブランド
  • BIG DAISHOWA
  • 日研工作所(18)
  • VERTEX(バーテックス)(14)
  • TRUSCO(9)
  • MSTコーポレーション(5)
  • ムラキ(5)
  • ファーステック(5)
  • SK(新潟精機)(4)
  • フジツール(3)
  • サンドビック(2)
  • ユキワ精工(2)
  • NTツール(2)
  • エスコ(1)
  • SYIC(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • エムーゲ(EMUGE)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アキューセンター高精度芯出しバー BIG DAISHOWA

    アキューセンター高精度芯出しバー

    BIG DAISHOWA(6件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
  • ベースマスターゴールド BIG DAISHOWA

    ベースマスターゴールド

    BIG DAISHOWA(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm。IC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
    用途全ての刃具や加工物、機械に対応質量(kg)0.24全高(mm)50検出方式内部接点方式胴径(Φmm)42.5使用電池SR44×2材質(測定面)セラミック
  • ベースマスタミニ BIG DAISHOWA

    ベースマスタミニ

    BIG DAISHOWA
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    基準高さ10mmの刃先位置測定器。工の干渉防止を考慮した超コンパクト設計。
    ストローク(mm)1質量(g)80高さ精度(mm)10+0.01精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーCR1620×1測定圧力1N信号方式タッチ:発光リング点灯(緑)バッテリー寿命連続10時間工具径(mm)最少測定:0.1
  • レベルマスター BIG DAISHOWA

    レベルマスター

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    2軸同時検出水準器 レベル出し完了をLEDとブザーで伝達 光学式レベル検出センサ採用
    用途工作機械・精密組立機器のレベル管理に質量(kg)0.985使用温度範囲(℃)0~40(推奨20±5)電源アルカリ乾電池:LR03(単4形)×4P寸法(Φ×高さH)(mm)109×46最小読取値(mm)0.01/1m電池寿命(連続時間)50
  • 交換スタイラス BIG DAISHOWA

    交換スタイラス

    BIG DAISHOWA
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ベースマスタ BIG DAISHOWA

    ベースマスタ

    BIG DAISHOWA
    33,980税込37,378
    1個
    欠品中
    刃先位置を電子で検出。
    ストローク(mm)4質量(g)250高さ精度(mm)50+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力2N信号方式タッチ:発光リング点灯(緑)バッテリー寿命連続8時間工具径(mm)最少測定:1
  • ベースマスタミニ BIG DAISHOWA

    ベースマスタミニ

    BIG DAISHOWA
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    基準高さ20mmの高精度刃先位置測定器。確認がしやすいワイドなLED発光部。刃具径Φ0.1mmに対応する低測定圧。
    ストローク(mm)2質量(g)70高さ精度(mm)20+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力1N信号方式タッチ:LED点灯(緑)バッテリー寿命連続10時間工具径(mm)最少測定:0.1
  • マスターレッド BIG DAISHOWA

    マスターレッド

    BIG DAISHOWA
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷
    XYZ方向の基準点を大型ダイヤルゲージ 1台で XYZ 方向の測定が可能 通電しない加工物も測定可能 加工物との干渉を考慮したコンパクト設計 スタイラスボール半径の計算が不要 型 式 3DM-10N ボ-ルがワ-クに接触し半径移動した位置がスピンドルの中心です。 (長針・短針ともに”0”の位置)
    付属品スタイラス:ST25R-3DM質量(kg)0.6繰返し精度(mm)0.01以下最小目盛(mm)0.01ストローク量(mm)XY:±4/Z:4
  • ポイントマスター(PMPシリーズ) BIG DAISHOWA

    ポイントマスター(PMPシリーズ)

    BIG DAISHOWA
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • ポイントマスター ストレートシャンクタイプ BIG DAISHOWA

    ポイントマスター ストレートシャンクタイプ

    BIG DAISHOWA
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達します。
  • レベルマスターFM BIG DAISHOWA

    レベルマスターFM

    BIG DAISHOWA
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    幅(mm)表示器/81高さ(mm)表示器/41、測定器/43径(mm)測定器/109
  • ポイントマスター バッテリーアラーム機能付き BIG DAISHOWA

    ポイントマスター バッテリーアラーム機能付き

    BIG DAISHOWA
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    タッチ位置をランプLEDと電子音で瞬時に伝達します。バッテリーの寿命低下をワーク測定時にLEDの点滅でお知らせします。
  • ベースマスタミニ BIG DAISHOWA

    ベースマスタミニ

    BIG DAISHOWA
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    外径Φ20世界最小径の刃先位置測定器。
    ストローク(mm)2質量(g)60高さ精度(mm)40+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーLR43×2測定圧力1.8N信号方式タッチ:LED点灯(緑)バッテリー寿命連続40時間工具径(mm)最少測定:0.1
  • 旋盤用センタリングツール BIG DAISHOWA

    旋盤用センタリングツール

    BIG DAISHOWA
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    付属品スタイラス:ST3-CT90(先端ルビー)質量(kg)0.4最小目盛(mm)0.01ストローク量(mm)2最高使用回転速度(min-1)50
  • センサー BIG DAISHOWA

    センサー

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ベースマスタ BIG DAISHOWA

    ベースマスタ

    BIG DAISHOWA
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    加工物上面100mmの刃先位置を検出。
    ストローク(mm)10質量(g)380高さ精度(mm)100+0.01精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力2N信号方式タッチ:発光リング点灯(緑)バッテリー寿命連続8時間工具径(mm)最少測定:1
  • ベースマスター BIG DAISHOWA

    ベースマスター

    BIG DAISHOWA
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)1質量(g)240高さ精度(mm)50+0.005バッテリーSR44×2個測定圧力0.3N最小測定管径(Φmm)0.05繰返し精度±1μm信号方式発光リング点灯(緑)バッテリー稼動時間連続8時間
  • ”ポイントマスター” BIG DAISHOWA

    ”ポイントマスター”

    BIG DAISHOWA
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    測定子復元精度±1μmです。X、Y、Z3次元方向の測定が可能です。
    用途加工物の基準位置測定に。通電性ワークに使用可能。付属品電源:乾電池LR1(2個)付トラスコ品番720-1352全長(mm)140シャンク長(mm)60先端径(mm)6シャンク径(mm)32
  • ポイントマスター モールステーパタイプ BIG DAISHOWA

    ポイントマスター モールステーパタイプ

    BIG DAISHOWA
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達します。
    L90MTMT2バッテリーCR1632
  • ポイントマスタ BIG DAISHOWA

    ポイントマスタ

    BIG DAISHOWA
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達します。スタイラスST38-6Pが付属しています。非導電性のワーク・セラミックベアリング仕様の機械には、ご使用できません。
  • ポイントマスタープロ BIG DAISHOWA

    ポイントマスタープロ

    BIG DAISHOWA
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)3.8寸法L(mm)150寸法L1(mm)60外径D1(Φmm)37刃径(mm)150
  • ツールプリセッタ BIG DAISHOWA

    ツールプリセッタ

    BIG DAISHOWA
    589,800税込648,780
    1個
    5日以内出荷
    最小目盛(mm)0.01動作温度(℃)5~40
  • CKプリセッタ BIG DAISHOWA

    CKプリセッタ

    BIG DAISHOWA
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
  • ポイントマスター(PMGシリーズ) BIG DAISHOWA

    ポイントマスター(PMGシリーズ)

    BIG DAISHOWA
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
  • ポイントマスター(PMCシリーズ) BIG DAISHOWA

    ポイントマスター(PMCシリーズ)

    BIG DAISHOWA
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
  • センサー BIG DAISHOWA

    センサー

    BIG DAISHOWA
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
  • ツールマスター BIG DAISHOWA

    ツールマスター

    BIG DAISHOWA
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    付属品セッティングゲージ:1P仕様●最小測定工具径:Φ1mm●ストローク範囲:92~102mm●お知らせ信号(100.5mm付近):LED/点灯(緑)・ブザー/″ピッ″●お知らせ信号(99.5mm付近):LED/点滅(緑・赤)・ブザー/″ピッピッピッ″●ダイヤルゲIジ精度(最小目盛):0.01mm●ダイヤルゲIジ精度(指示誤差):±15μm●ダイヤルゲIジ精度(繰り返し精密度):5μm●ダイヤルゲIジ精度(戻り誤差):5μmトラスコ品番161-5222質量(kg)1高さ精度(mm)100(0~0.02)バッテリーSR44×2測定圧力3N(100mm時)ストローク量(mm)10
芯だし・位置測定