芯だし・位置測定 :「トラス」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯出しバー(Φ10)兼用ですので端面からの位置出し作業が容易。ケガキ部がレバー操作で引き込み(固定も)可能。従って段差も容易に作業できます。ケガキ作業が簡単にできます。ケガキ部には超硬チップを使用しています。
芯径(mm)Φ10 (超硬チップ) トラスコ品番106-4916 質量(g)550 先端角度90° 作業範囲10mm
1本
36,980 税込40,678
当日出荷

用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。 トラスコ品番208-3131 アズワン品番64-8734-17
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

トラスコ品番791-4474 全長(mm)71 質量(g)20 タイプ替芯 先端角(°)90 芯径(mm)6
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

刃先位置を基準面より50mmの高さで検出し、光で知らせてくれるため、わかりやすいです。 底面にマグネットがついているため取付自在です。
用途Z方向の基準位置の設定に。 トラスコ品番208-3129 ストローク(mm)2 幅(mm)50 寸法(mm)(ツール受け)Φ18 質量(kg)0.32 高さ(mm)50 奥行(mm)50 電源コイン型電池LR-44×2個(付属) 測定精度±5μm アズワン品番64-8723-94
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

ケガキ作業が簡単。ミーリング・チャック、サイドロックホルダーを使い、あらゆる機械に簡単に取付可能。スプリングで軸方向に移動するためテーパー面にもケガキ作業ができます。
作業範囲18mm 芯径(mm)Φ6 (硬質焼入) トラスコ品番106-4908 質量(g)500 先端角度90°
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ケガキ部に超硬チップを使用していますので耐久性に優れています。 ケガキ作業が簡単に行えます。ミーリングチャック、サイドロックホルダを使い、あらゆる機械に簡単に取り付け可能です。 スプリングで軸方向に移動するためテーパ面にもケガキ作業ができます。
用途ミーリングチャックなどに取り付けてのケガキ作業に。 トラスコ品番791-4482 全長(mm)130 質量(g)500 先端角(°)90 芯径(mm)6 作動距離(mm)18 シャンク径(mm)32
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。 トラスコ品番208-3133 全長(mm)85 材質/仕上合金鋼 (HRC57) 質量(g)50 先端径(mm)4 測定子(mm)10×10・4×6 アズワン品番64-8734-18 シャンク径(mm)10 適正回転数(min-1)500~700
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

ダイヤル表示のため、工作機械のZ方向の0点基準設定が容易です。
用途Z方向の基準位置の設定に。 トラスコ品番208-3130 ストローク(mm)2 幅(mm)54 寸法(mm)(ツール受け)42 質量(kg)1.2 高さ(mm)50 奥行(mm)54 測定精度±5μm アズワン品番64-8723-83
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)