絞り込み
ブランド
- 日研工作所
- BIG DAISHOWA(27)
- VERTEX(バーテックス)(14)
- TRUSCO(9)
- MSTコーポレーション(5)
- ムラキ(5)
- ファーステック(5)
- SK(新潟精機)(4)
- フジツール(3)
- サンドビック(2)
- ユキワ精工(2)
- NTツール(2)
- エスコ(1)
- SYIC(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ミスターマイスター(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
特価

ストレートシャンクマイクロタッチUMT
日研工作所¥37,980~税込¥41,778~1個翌日出荷から4日以内出荷赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
ユニバーサルマイクロスタンド
日研工作所¥34,980~税込¥38,478~1個翌日出荷から3日以内出荷あらゆるダイヤルゲージ、ピックテスタが接続できるアタッチメント付。300mmの長いリーチ。振動にも絶対ゆるまない新機構。強力マグネットベース使用で確実に固定
ハイトプリセッタ
日研工作所¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から3日以内出荷刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。 基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。 強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。 マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。 刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm) スライドヘッド部の完全防塵対策。 測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。 IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。 (クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)用途基準面から刃先までの寸法測定付属品バッテリー LR44(H-C)×2個電源LR44(H-C)×2個吸着力(N)マグネットベース:700ヘッド径(Φmm)30
ハイトプリセッタ
日研工作所¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷刃先を痛めることなく加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定します。(オーバーストローク:3mm)。[高精度検出]基準面から刃先までの寸法が簡単に、しかも高精度に行えます。[強力硬質マグネット付き]強力マグネット(吸着力 700N)ですから、立/横マシニングセンタは勿論、NC旋盤、NCフライス盤に最適です。[切粉鉄粉が付きません。]マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。刃先を痛めないスムーズなクッション機構(オーバーストローク:3mm)。スライドヘッド部の完全防塵対策。[近接ランプ付き]測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。[IP43保護等級準拠]粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。[0(ゼロ)点調整方法]マスタープレートが無くなりました。スライドヘッドを手で下方に押し密着した位置にて、ダイヤルゲージの長針を”0”に合わせて下さい。この時、短針は”ー3”を指しています。幅(mm)81高さ(mm)100奥行(mm)90
芯出しホルダ
日研工作所¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。測定範囲(mm)Φ0~240
マシニングセンタ用タッチポイント
日研工作所¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷から翌々日出荷一目で分かる赤ランプ点灯入り。先端の精密ボールが×好物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。用途フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
マシニングセンター用マイクロタッチBT-UMT-W
日研工作所¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。