高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。
先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。
フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm)16
全長(mm)157
先端寸法(mm)10
先端長(mm)45
赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
あらゆるダイヤルゲージ、ピックテスタが接続できるアタッチメント付。300mmの長いリーチ。振動にも絶対ゆるまない新機構。強力マグネットベース使用で確実に固定
刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。
基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。
強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。
マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。
刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm)
スライドヘッド部の完全防塵対策。
測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。
IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。
(クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)
用途基準面から刃先までの寸法測定
付属品バッテリー LR44(H-C)×2個
電源LR44(H-C)×2個
吸着力(N)マグネットベース:700
ヘッド径(Φmm)30
一目で分かる赤ランプ点灯入り。先端の精密ボールが×好物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。
用途フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
刃先を痛めることなく加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定します。(オーバーストローク:3mm)。[高精度検出]基準面から刃先までの寸法が簡単に、しかも高精度に行えます。[強力硬質マグネット付き]強力マグネット(吸着力 700N)ですから、立/横マシニングセンタは勿論、NC旋盤、NCフライス盤に最適です。[切粉鉄粉が付きません。]マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。刃先を痛めないスムーズなクッション機構(オーバーストローク:3mm)。スライドヘッド部の完全防塵対策。[近接ランプ付き]測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。[IP43保護等級準拠]粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。[0(ゼロ)点調整方法]マスタープレートが無くなりました。スライドヘッドを手で下方に押し密着した位置にて、ダイヤルゲージの長針を”0”に合わせて下さい。この時、短針は”ー3”を指しています。
幅(mm)81
高さ(mm)100
奥行(mm)90
関連資料外径寸法図(0.14MB)
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
『ツーリング』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。