加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了
繰り返し精度3μ以内(縦型)
耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
あらゆるダイヤルゲージ、ピックテスタが接続できるアタッチメント付。300mmの長いリーチ。振動にも絶対ゆるまない新機構。強力マグネットベース使用で確実に固定
材質SNCM8
シャンク径(Φmm)10
精度(mm)0.003
回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。また、耐摩耗性に大変優れています。
X・Y軸の基準位置を±0.002mmの高精度で検出。
用途汎用機、NC機、マシニングセンター等工作機械のX・Y軸の原点位置の検出に。
材質シャンク:SKS/測定子:ジルコニア
測定子直径(Φmm)10
硬度HRC(刃部)シャンク:58°
繰返し精度±0.002
光で高感度の位置を検出します。
全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。
オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。
全長(mm)160
電源単5乾電池(2個)付
先端径(mm)10
対象金属
高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。
先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。
フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm)16
全長(mm)157
先端寸法(mm)10
先端長(mm)45
スチール製芯出しバー。両端にR付測定子とストレート測定子が付いています。
全長(mm)90
シャンク径(Φmm)Φ12
精度(mm)±0.005
測定球(mm)10
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
高精度
使い易い!
X、Y軸の芯出し測定器です。
ミーリングチャック・ドリルチャックに取り付けてご使用。
用途アルミ加工用
仕様位置決め制度(μm以内):2
タイプスタンダード
硬度HRC560
許容回転数(min-1[r.p.m])400~600
用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。
トラスコ品番208-3131
アズワン品番64-8734-17
1個
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。
トラスコ品番208-3133
全長(mm)85
材質/仕上合金鋼 (HRC57)
質量(g)50
先端径(mm)4
測定子(mm)10×10・4×6
アズワン品番64-8734-18
シャンク径(mm)10
適正回転数(min-1)500~700
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
摺動面が鏡面仕上げのため、スムーズな動きを実現しました。
用途ワーク等の寸法・位置決めに。
質量(g)約80
繰返し精度(μm)±2以内
シャンク径(mm)10
適正回転数(min-1)450~600
一目で分かる赤ランプ点灯入り。先端の精密ボールが×好物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。
用途フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
芯出しバー(Φ10)兼用ですので端面からの位置出し作業が容易。ケガキ部がレバー操作で引き込み(固定も)可能。従って段差も容易に作業できます。ケガキ作業が簡単にできます。ケガキ部には超硬チップを使用しています。
芯径(mm)Φ10 (超硬チップ)
トラスコ品番106-4916
質量(g)550
先端角度90°
作業範囲10mm
1本
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
『ツーリング』には他にこんなカテゴリがあります
ツーリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。