ツーリング関連商品とは、切削工具を工作機械に取り付ける際に使用する部品のことです。ツールに装着することで工具の締め付けや緩めをスムーズに行ったり、着脱を防止します。研磨加工や突き出し加工などさまざまな切削加工を施す際に使用。さまざまなナットやクリッパー、安全に作業するために加工物を固定するために使用する平行台セットなどもこのカテゴリに含まれます。金属部分の加工などに使用するドリル類などを取り付ける際に用いられるため、精密性を求められるのが特徴です。
機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます
段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐ
セット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
スラストボール入りナットを使用しているので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けができます。
仕様遠心力によるスラストボール飛び出し防止機構付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレーです。
加工物の脱着は片手で簡単にできます。
負荷が加わりますと偏心カムにより自動的に締まります。
偏心カムの採用により面当たりで抑えますので、加工物の仕上がりに傷が付きません。
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルと本製品上面が面一となり、T溝への切粉の侵入を最小限に抑え、清掃工数を大幅に削減。特殊な成型方法、材料により、類似品のような変形や膨張がほぼありません。柔軟性も兼ね備え、ハサミやカッターで簡単にカット可能です。耐熱性があるため、ドライカットへも対応。耐クーラント性など試験を積み重ね高い耐久性を発揮。工具や潤滑剤不要で脱着が容易
材質特殊シリコン樹脂
長さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。
ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。
セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。
BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。
用途機械主軸テーパ部の清掃
材質(スクレイパー部)シリコンゴム
材質(本体)ポリアセタール
耐熱温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)用スパナです。
RoHS指令(10物質対応)対応
芯振れのマスターとしてご使用ください。
センター取付用穴付きです。
円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)2.2
寸法L(mm)400
ΦD30
RoHS指令(10物質対応)対応
振れ(μm)円筒度/3
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
芯振れのマスターとしてご使用ください。
センター取付用穴付きです。
円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)1.2
寸法L(mm)300
ΦD25
RoHS指令(10物質対応)対応
振れ(μm)円筒度/3
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
先端交換式のソリッドエンドミルで、簡単にしかも高精度に刃先を交換可能です。
用途センター穴、面取り加工用。
トラスコ品番702-3979
材質PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ツーリング』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。