テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。
50番タイプの大型機械に取付可能です。
2,500~15,000回転までの、樹脂、アルミのモデリング加工やロングアーバーを使用する加工に最適です。
ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm
全長(mm)246
質量(kg)12.1
電源(V)三相200
最大出力(W)900
最大トルク(N・m)1.1
コレットサイズ(mm)10,20
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000
外径(mm)132
アズワン品番64-8559-18
チャック径(mm)最大:Φ20
1台
¥689,800
税込¥758,780
20日以内出荷
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。
50番タイプの大型機械に取付可能です。
2,500~23,000回転までの変速が可能です。ボールやテーパーエンドミル加工に最適です。
ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm
全長(mm)231
質量(kg)10.7
電源(V)三相200
最大出力(W)900
最大トルク(N・m)1.1
コレットサイズ(mm)4,6,10
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000
外径(mm)132
アズワン品番64-8558-97
チャック径(mm)最大:Φ12
1台
¥669,800
税込¥736,780
20日以内出荷
HSM-3300シリーズのパワーサプライです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231
適合機種HSM-3300シリーズ
質量(kg)3.8
電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)
容量(kVA)【消費電力】1
アズワン品番64-8557-49
1台
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
HSM-2550シリーズのパワーサプライです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231
適合機種HSM-2550シリーズ
質量(kg)3.8
電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)
容量(kVA)【消費電力】1
アズワン品番64-8557-31
1台
¥219,800
税込¥241,780
20日以内出荷
ELM-64、ELM-64Y モーターユニットのパワーサプライ。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231
適合機種ELM-64,ELM-64Y
質量(kg)3.8
電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)
容量(kVA)【消費電力】1
アズワン品番64-8501-67
1台
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
HSM用ツールポストアタッチメントです。
ホルダーガイドの位置を替えることで、芯高が変えられます。
トラスコ品番124-8555
寸法(mm)(取り付け部)Φ100×13、(ホルダーガイド部)24.75×24.75
質量(kg)1.35
適合ホルダHSM
アズワン品番64-8733-16
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
HSM-3400シリーズのパワーサプライです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×142×231
適合機種HSM-3400シリーズ
質量(kg)3.8
電圧(V)(50/60Hz)三相200~240(単相200~240)
容量(kVA)【消費電力】1
アズワン品番64-8557-50
1台
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
電源ユニットです。
幅(mm)68
質量(kg)1.1
高さ(mm)128
奥行(mm)128
消費電力1kVA
電源ユニットです。
セット内容モーターコード5m
幅(mm)68
質量(kg)1.1
高さ(mm)128
奥行(mm)128
電源(V)三相200~240(単相200~240)
消費電力1kVA
テーパーシャンクを取り付けることでフライスやMCの高速スピンドルになります。
50番タイプの大型機械に取付可能です。
5,000~40,000回転までの変速が可能です。1ミリ以下の穴あけや、小径エンドミル加工に最適です。
ツールポストアタッチメントを取り付ければ旋盤のサブスピンドルになります。
付属品コレットチャック4mm、6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm
全長(mm)170.3
質量(kg)5.6
電源(V)三相200
最大出力(W)410
最大トルク(N・m)0.54
コレットサイズ(mm)4,6
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000
外径(mm)110
アズワン品番64-8559-16
チャック径(mm)最大:Φ6
1台
¥489,800
税込¥538,780
20日以内出荷
ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。
バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。
無段変速型。
用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~24000
最大出力(W)520
最大トルク(N・m)0.44
コレットサイズ(mm)6
質量(kg)3.7
外径(mm)70[h7]
電源(V)三相200
冷却方式モーター:エアー
『ツーリング』には他にこんなカテゴリがあります
ツーリング関連商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。