機械装着用h4スピンドル モーターユニットリューター(日本精密機械工作)20日以内出荷
ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。
バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。
無段変速型。
用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~24000最大出力(W)520最大トルク(N・m)0.44コレットサイズ(mm)6質量(kg)3.7外径(mm)70[h7]電源(V)三相200冷却方式モーター:エアー
ツーリング関連商品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ラバーコレットBIG DAISHOWA税込¥2,418¥2,198
スリーブ住友電工ハードメタル税込¥31,878~¥28,980~
ボルト住友電工ハードメタル税込¥8,028¥7,298
ユニット住友電工ハードメタル税込¥10,338¥9,398
ロケータ住友電工ハードメタル税込¥5,498¥4,998
偏芯軸住友電工ハードメタル税込¥835¥759
押え金住友電工ハードメタル税込¥2,198~¥1,998~
押え金住友電工ハードメタル税込¥15,378¥13,980
押え金住友電工ハードメタル税込¥1,868~¥1,698~
押え金住友電工ハードメタル税込¥19,778¥17,980
押え金住友電工ハードメタル税込¥5,278¥4,798
敷板住友電工ハードメタル税込¥17,578~¥15,980~
敷板住友電工ハードメタル税込¥3,738¥3,398
敷板住友電工ハードメタル税込¥3,738¥3,398
敷板住友電工ハードメタル税込¥21,978¥19,980
敷板住友電工ハードメタル税込¥2,088~¥1,898~