絞り込み
ブランド
- MSTコーポレーション
- イスカル(433)
- サンドビック(345)
- BIG DAISHOWA(171)
- 日研工作所(131)
- タンガロイ(104)
- セコ・ツールズ・ジャパン(100)
- 三菱マテリアル(53)
- 日東工器(51)
- 住友電工ハードメタル(43)
- ユキワ精工(40)
- カイザー(35)
- 京セラ(28)
- マンヨーツール(20)
- 帝国チャック(ソール)(18)
- SANDVIK(16)
- ワルター(13)
- カトウ工機(11)
- リューター(日本精密機械工作)(11)
- ブランドをもっと見る

ツールキャップ
MSTコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
ホルダスタンド
MSTコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から6日以内出荷スリムラインコレット・ストレートアーバ、HSK-E25・E32用のスタンド台。 4色から選択でき、色分けによる整理などに便利です。収納本数(本)各25表面スリムラインコレット、ストレートアーバ裏面小径ホルダ(HSK-E25/E32)
着脱ストッパー
MSTコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から6日以内出荷スリムライン専用焼ばめ装置に必要なオプションです。 工具の焼ばめ・焼はずし時に突出し長さを調整するストッパーとして使用します。
データワンコレット(D7型)
MSTコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷適合本体DTA7 DTB7 DTE7全長L(mm)50振れ精度普通級寸法H1(mm)36コレット締り代1コレットツカミ能力d(mm)6~7把握長l(mm)36コレット外径D(Φmm)17
フランジマウント/スマートグリップ
MSTコーポレーション¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷機械に直接取付けができない場合はマウンティングプレートをご使用ください。 スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム ダイレクトマウント型:ワークホルダを直接テーブルに取付ける事で、ワークを最短寸法でチャッキングできます。マシニングセンタの加工領域を広く確保できます。付属品取付けボルト×4ヶH60Φd40h140H145ΦD150G2M6×10寸法T1(mm)M5×8寸法T2(mm)M6×9寸法d3(mm)9ΦC110ΦD273寸法T3(mm)M8d26.6図面番号3ΦD395
ヒートロボ 電磁
MSTコーポレーション¥829,800~税込¥912,780~1個6日以内出荷電磁誘導加熱方式焼ばめ装置 スリムライン専用 瞬間焼ばめ コンパクトなデスクトップタイプ 工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min) 接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
ヒートロボ BABY
MSTコーポレーション¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷冷却操作を忘れても自動的に冷却・停止 ホルダや焼ばめ装置を過熱から守ります! 加熱時間のムダがなくエコロジー 温風式 High Power 3000W 200V ノズル1つで全サイズ対応!:Φ3~25 安全タイマーで過熱防止・安心・エコ! 工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min) 接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
パイプ用ホルダ/イメア
MSTコーポレーション¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷MST-イメア システム(電極保持具システム) 電極取付用メスカップリング付属品フラックスラバー(30ヶ)、偏心ピン仕様Φ0.5~Φ5の小径パイプ電極取付用 フラッシング可能
テストバーチェックメイトCMA バランス
MSTコーポレーション¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える 中空で軽量!扱いやすい! Z軸原点出しにも便利 本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相) バランス修正(オプション) G2.5以下/30000min[[の-1乗]]により、動的精度チェックもできる。 主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。] どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい] 安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度] ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]付属品精度検査表L315
テストバーチェックメイト CMB型
MSTコーポレーション¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える 中空で軽量!扱いやすい! Z軸原点出しにも便利 本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相) 主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。] どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい] 安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度] ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]付属品精度検査表L315
テストバーチェックメイト CMA型
MSTコーポレーション¥89,980~税込¥98,978~1個6日以内出荷加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える 中空で軽量!扱いやすい! Z軸原点出しにも便利 本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相) バランス修正(オプション) G2.5以下/30000min[[の-1乗]]により、動的精度チェックもできる。 主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。] どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい] 安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度] ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]付属品精度検査表L315