焼入れ鋼汎用加工用材種です。
用途被削材:高硬度材。
角度(°)主逃げ角AN:0
切刃長さ(mm)L:15.5
適合被削材種高硬度材
チップ形状ひし形55°
厚さS(mm)4.76
先端交換式のソリッドエンドミルで、簡単にしかも高精度に刃先を交換可能です。
用途フライス加工用。
トラスコ品番702-4380
材質PVDコーティング
長さ(mm)基準:25.5
径(Φmm)接触部:18.3
溝数4
番号図:2
加工径(mm)20
スパナKEYV-S12
トルク(N・m)28
ねじれ角(°)溝:30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)15
接続ねじサイズS12
1箱(2個)
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
『ツーリング』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。