絞り込み
ブランド
- NEOTEC(榮製機)
- イスカル(433)
- MSTコーポレーション(393)
- サンドビック(345)
- BIG DAISHOWA(171)
- 日研工作所(131)
- タンガロイ(130)
- セコ・ツールズ・ジャパン(101)
- NTツール(78)
- 三菱マテリアル(55)
- 日東工器(50)
- 住友電工ハードメタル(43)
- ユキワ精工(40)
- カイザー(35)
- VERTEX(バーテックス)(29)
- 京セラ(28)
- マンヨーツール(20)
- 帝国チャック(ソール)(18)
- SANDVIK(16)
- ワルター(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

ステンレス製サインプレート(WX-30用)
NEOTEC(榮製機)¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷用途貴社コード17346516(WX-30)用オプションローラーセンター距離(mm)75傾斜角度(°)0~45総質量(kg)9.1
TX-3FN用芯押台装置
NEOTEC(榮製機)¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷用途貴社コード17346315(TX-3FN)用オプション心間距離(mm)0~150総質量(kg)16.1
TX-3FN用サインプレート
NEOTEC(榮製機)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷用途貴社コード17346315(TX-3FN)用オプション傾斜角度(°)0~45総質量(kg)11
精密研削用円筒装置
NEOTEC(榮製機)¥799,800税込¥879,7801個3日以内出荷平面研削盤、プロファイル研削盤用のモータードライブ専用の円筒装置で操作性を考えコンパクトな設計となっております。 加工条件に応じ、3インチスクロールチャック仕様、コレットチャック仕様、Vブロックしようからの選択が可能です。仕様【任意固定】M6(上面)高さ(mm)73(センター)回転数(min-1[r.p.m])50~1000目盛1°とび360°目盛モーターブラシレスDCモーター入出力単相100V/120W
ワイヤーカットシステムツーリング
NEOTEC(榮製機)¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷マルテンサイト系のステンレス鋼を全面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。 ワイヤーカット放電加工機のワークスタンドにレべリングベース・パレットホルダーを装着して使用します。 レべリングベースへのファインバイス・Vブロック・パレットホルダーの装着はレべリングベースの位置決めピンにより容易に取り付けができ、交換も容易にできます。 レべリングベースは加工物の水平と平行出しが容易で、特に薄物、小物、丸物ワークの加工に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルデックス
NEOTEC(榮製機)¥459,800税込¥505,7801台6日以内出荷4インチスクロールチャック付の24分割割出台です。 小物ワークの軽切削加工に最適。 縦横兼用での使用ができ、マシンバイス等に挟んで使用できます。仕様4吋三ッ爪スクロールチャック(億川製)質量(kg)11高さ(mm)(センサー)75目盛1°とび360°目盛(副尺5分)貫通穴径(Φmm)(チャック部)24、(本体)25割出数24分割(15°ピッチ、精度±60秒以内)チャックサイズ(外爪)Φ3~95mm、(内爪)Φ29~84mmRoHS指令(10物質対応)対応
回転チャッカー
NEOTEC(榮製機)¥269,800~税込¥296,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷平面研削盤用のコレット型小型円筒研削装置です。 金型の入子ピン、パンチなどの円筒研削加工に最適です。 大昭和精機製のニューベビーチャックを使用(コレクトチャック及びスパナ付属なし)。 わずらわしい心出し作業の段取時間が省けます。 繰り返し精度0.003mm以内。RoHS指令(10物質対応)対応
パンチデックス
NEOTEC(榮製機)¥529,800~税込¥582,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。 スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。 Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。仕様(任意角度)サインバー方式高さ(mm)(センサー)75シャンク径(Φmm)(加工可能)3~32目盛360°(1°とび目盛り線15°とび数字)精度(mm)(成形)0.002貫通穴径(Φmm)29割出数24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内)RoHS指令(10物質対応)対応
パンチデックス用ミニVブロック
NEOTEC(榮製機)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷縦と横方向に芯出し調整ができ異形パンチのR加工や偏芯加工が容易にできます。 Φ0.5~3.5ミリの小径の加工時にPX-30及びPX-30WVブロックに装着し使用できます。材質SKS-3質量(kg)0.1容量(Vブロック)Φ0.5~3.5mm焼入硬度HRC62°RoHS指令(10物質対応)対応
ツールデックス
NEOTEC(榮製機)¥439,800税込¥483,7801台4日以内出荷平面研削盤、フライス盤、ボール盤等に取付けて、小物ワークの円筒、割出し、穴あけ加工が能率よくできます。 握りとストッパーを取り外すとチャックを上向きで使用できます。 マシンバイスに挟んで割出し治具として使用できます。 ベアリング構造を二列にしているためスピンドルの剛性が向上されています。仕様長手定寸ストッパー装置付き(着脱可能)、3吋三ッ爪スクロールチャック(北川製)質量(kg)8.2高さ(mm)(センサー)70目盛1°とび360°目盛(副尺5分)貫通穴径(Φmm)(チャック部)16、(本体)26割出数24分割(15°ピッチ、精度±30秒以内)チャックサイズ(外爪)Φ2~70mm、(内爪)Φ24~64mmRoHS指令(10物質対応)対応