センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能
市販のDIN規格ERコレットが使用可能
回転と任意の角度での固定ができます
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:80-81
目盛本尺1°副尺6'
精度15°±5"
精度(mm)回転:0.005
貫通穴径(Φmm)本体:30
割出数24
『ツーリング』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。