絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ツーリング関連商品とは、切削工具を工作機械に取り付ける際に使用する部品のことです。ツールに装着することで工具の締め付けや緩めをスムーズに行ったり、着脱を防止します。研磨加工や突き出し加工などさまざまな切削加工を施す際に使用。さまざまなナットやクリッパー、安全に作業するために加工物を固定するために使用する平行台セットなどもこのカテゴリに含まれます。金属部分の加工などに使用するドリル類などを取り付ける際に用いられるため、精密性を求められるのが特徴です。
2,255件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イージーフィックス位置決め対応円筒スリーブ サンドビックイージーフィックス位置決め対応円筒スリーブサンドビック
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ビッグプラスMASーBT クイックチェンジ付きコロマントキャプトアダプタ サンドビックビッグプラスMASーBT クイックチェンジ付きコロマントキャプトアダプタサンドビック
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
EMAG社製機械用手動クランプホルダ サンドビックEMAG社製機械用手動クランプホルダサンドビック
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
Coromant Capto(R) ドライブスクリューアダプタ付き サンドビックCoromant Capto(R) ドライブスクリューアダプタ付きサンドビック
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
Coromant Capto(R) 防振型アーバアダプタ サンドビックCoromant Capto(R) 防振型アーバアダプタサンドビック
459,800税込505,780
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
MASーBT 403 コロマントキャプト旋削アダプタ サンドビックMASーBT 403 コロマントキャプト旋削アダプタサンドビック
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ビッグプラスMASーBT コロマントキャプトアダプタ サンドビックビッグプラスMASーBT コロマントキャプトアダプタサンドビック
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
VDI角シャンクアダプタ サンドビックVDI角シャンクアダプタサンドビック
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
CAT-V ドライブスクリューアダプタ付きアーバ サンドビックCAT-V ドライブスクリューアダプタ付きアーバサンドビック
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
MASーBT ドライブスクリューアダプタ付きアーバ サンドビックMASーBT ドライブスクリューアダプタ付きアーバサンドビック
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
ビッグプラスISO アーバ取付アダプタ サンドビックビッグプラスISO アーバ取付アダプタサンドビック
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SL防振アダプタ サンドビックCoromant Capto(R) CoroTurn(R) SL防振アダプタサンドビック
1,398,000税込1,537,800
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
ヘッド交換式のボーリングバイトです。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能です。
MASーBT 403 コロマントキャプトアダプタ サンドビックMASーBT 403 コロマントキャプトアダプタサンドビック
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌日出荷
コロマントキャプト リダクションアダプタ サンドビックコロマントキャプト リダクションアダプタサンドビック
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
コロマントキャプト アーバアダプタ サンドビックコロマントキャプト アーバアダプタサンドビック
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
平取り付き円筒シャンク バリロックアダプタ サンドビック平取り付き円筒シャンク バリロックアダプタサンドビック
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
ビッグプラスISO VLアダプタ サンドビックビッグプラスISO VLアダプタサンドビック
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
VDI バリロックアダプタ サンドビックVDI バリロックアダプタサンドビック
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
パイプ材 サンドビックパイプ材サンドビック
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
偏心スリーブ サンドビック偏心スリーブサンドビック
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
コロマントEHアダプタ サンドビックコロマントEHアダプタサンドビック
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
コロマントEH用ホルダです。ヘッド交換式エンドミルのため、様々なヘッドによる多彩な加工が可能です。テーパねじと二面拘束システムにより、高い精度と剛性があります。
用途フライス加工全般に。
コロカットMBアダプタ サンドビックコロカットMBアダプタサンドビック
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
小径部品用内径加工用ホルダです。イージーフィックススリーブによる、簡単かつ高剛性な芯高合わせです。チップを取替えることにより、溝入れ、ねじ切り、旋削、倣い、端面、溝入れ加工が可能です。
用途小径内径加工用。
コロターンSL クイックチェンジ用アダプタ サンドビックコロターンSL クイックチェンジ用アダプタサンドビック
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
コロターンSL用アダプタです。カッティングヘッドのクイックチェンジが可能です。f1寸法が調整できるため、様々な加工穴径や加工内容に対応可能です。
用途大径の内径ボーリング加工に。
コロターンSL 角シャンク用アダプタ サンドビックコロターンSL 角シャンク用アダプタサンドビック
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷
ヘッド交換式の角シャンクバイト用アダプタです。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能。
用途マルチタスクマシンを用いた、あらゆる被削材の外径旋削加工に。
Coromant Capto(R) クイックチェンジ付き調整式アダプタ サンドビックCoromant Capto(R) クイックチェンジ付き調整式アダプタサンドビック
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
高能率ボーリング工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。
用途大径荒ボーリング加工用コロマントキャプトカッティングヘッドのクイックチェンジ調整式アダプタ
コロマントUドリル用ホルダ サンドビックコロマントUドリル用ホルダサンドビック
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
エンドミルホルダです。取り扱い容易です。
用途エンドミルのチャッキングに。
円筒平取り付きシャンク コロターンXSアダプタ サンドビック円筒平取り付きシャンク コロターンXSアダプタサンドビック
16,980税込18,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
位置決めピンによる高精度な芯高合わせが可能で、インサートバーを取替えることにより、溝入れ、ねじ切り、旋削加工が可能です。
用途極小径内径旋削加工用。小型旋盤用工具。
コロターンSL径調整アダプタ サンドビックコロターンSL径調整アダプタサンドビック
349,800税込384,780
1個
翌々日出荷
高能率端面溝入れ工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。軸方向、径方向双方に調整可能です。
用途端面溝入れ加工。
サインプレート ファーステックサインプレートファーステック
69,980税込76,978
1台
30日以内出荷
サインプレートはパンチフォーマーFT-PFA、FT-PFB、FT-PFC、に適応するサインプレートです パンチフォーマーを0~46°まで傾斜させるのに最適なプレートです
質量(kg)3.3精度(mm)0.005硬度(°)HRC55
大型パンチフォーマー ファーステック大型パンチフォーマーファーステック
1,098,000税込1,207,800
1台
30日以内出荷
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 単能割出機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:130割出数24
モーターセンターパンチフォーマー ファーステックモーターセンターパンチフォーマーファーステック
819,800税込901,780
1台
30日以内出荷
このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。
寸法(mm)真円度:0.002電源(V)100直角度(mm)0.002/100平行度(mm)0.002/100モーター回転数(min-1[r.p.m])50~550回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62
精密パンチフォーマー ファーステック精密パンチフォーマーファーステック
1,198,000税込1,317,800
1台
30日以内出荷
把握力が強く耐久性に優れています 研削機や放電加工機での使用に適しており、パンチを様々な形に加工できます。 センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 Vブロックで保持するため、正確に安定してワークを保持し、加工できます。 ダブルベアリングを適用し、高度な安定性と正確さを実現しました 単能割出機能により多角形のパンチを正確に固定できます Vブロックはより硬度の高いSKD11製
高さ(mm)センター:85±0.5精度15°±5"精度(mm)把握:0.005保護等級防水型:IP55割出数24分割把握範囲(mm)Vブロック:Φ3-38
パンチグラインダー ファーステックパンチグラインダーファーステック
108,800税込119,680
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
パンチグラインダーは研磨機の上に取り付けて丸パンチの研磨を行うものです。円筒研磨を自動的に行うことができます。
精度(mm)回転:0.005
モーターパンチフォーマー ファーステックモーターパンチフォーマーファーステック
489,800税込538,780
1台
30日以内出荷
3爪チャックSC03により簡単に早く、しかも正確にクランプすることができます 精密なダブルベアリングを採用し、安定性と高い精度を備えた耐久性の高いパンチフォーマーです
センターパンチフォーマー ファーステックセンターパンチフォーマーファーステック
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷
このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。 別途回し金(ケレ)をご用意下さい
材質SKS3寸法(mm)真円度:0.002直角度(mm)0.002/100精度15°±10"平行度(mm)0.002/100中心高さ(mm)h:85、H:109割出数24回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62
ツーリング関連商品