絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ツーリング関連商品とは、切削工具を工作機械に取り付ける際に使用する部品のことです。ツールに装着することで工具の締め付けや緩めをスムーズに行ったり、着脱を防止します。研磨加工や突き出し加工などさまざまな切削加工を施す際に使用。さまざまなナットやクリッパー、安全に作業するために加工物を固定するために使用する平行台セットなどもこのカテゴリに含まれます。金属部分の加工などに使用するドリル類などを取り付ける際に用いられるため、精密性を求められるのが特徴です。
2,255件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールスタンド 曽根田工業ツールスタンド曽根田工業
529税込582
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
必要なスペースに必要な数だけ自分で作ろう ツールスタンド!!必要な数に合わせ 工場のスペースに合わせ 自分で好きな配置に!チョットした隙間に!
テーパードレッサー GLOBE(旧堀内製作所)テーパードレッサーGLOBE(旧堀内製作所)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
ダイヤモンドで、スピンドルやスリーブ内径のキズ、サビを取り、テーパーの当たりを修正出来ます。 母材は総焼入で、テーパー角度に合わせて、ゲージと同等に研磨してあります。
用途工作機械用メンテナンス用品
レンチ NTツールレンチNTツール
829税込912
1個
当日出荷
用途PHC-Aの刃物の締め付けに。品名レンチ
SKナットJタイプ/TINベアリング 日研工作所SKナットJタイプ/TINベアリング日研工作所
6,098税込6,708
1個
9日以内出荷
JタイプTiNベアリングナット
種別SK10
ミーリングチャック用ストレートコレット Winwellミーリングチャック用ストレートコレットWinwell
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様ミーリングチャック用ストレートコレット
CMZ/CMA用クーラント噴射コレット WinwellCMZ/CMA用クーラント噴射コレットWinwell
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
仕様CMZ/CMA用クーラント噴射コレット質量(kg)0.1
着脱ストッパー MSTコーポレーション着脱ストッパーMSTコーポレーション
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スリムライン専用焼ばめ装置に必要なオプションです。 工具の焼ばめ・焼はずし時に突出し長さを調整するストッパーとして使用します。
ホルダスタンド MSTコーポレーションホルダスタンドMSTコーポレーション
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スリムラインコレット・ストレートアーバ、HSK-E25・E32用のスタンド台。 4色から選択でき、色分けによる整理などに便利です。
収納本数(本)各25表面スリムラインコレット、ストレートアーバ裏面小径ホルダ(HSK-E25/E32)
マシンセーフティーガード(アタッチメント取付タイプ)ガード幅 標準 フジマシンセーフティーガード(アタッチメント取付タイプ)ガード幅 標準フジ
58,980税込64,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ガード板(透明アクリル)、アーム、固定部(アルミ)、テーブル固定金具、ガード固定板(鉄製)
マシンセーフティーガード(直接取付タイプ) フジマシンセーフティーガード(直接取付タイプ)フジ
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ガード板(透明アクリル)、アーム、固定部(アルミ)、ガード固定板(鉄製)
ロックボルト 日研工作所ロックボルト日研工作所
799税込879
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
仕様ロックボルト
把握力確認用グリップバー BIG DAISHOWA把握力確認用グリップバーBIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
主な用途ハイドロチャック用
メガナット BIG DAISHOWAメガナットBIG DAISHOWA
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
主な用途メガニューベビーチャック用
バランスウェイト BIG DAISHOWAバランスウェイトBIG DAISHOWA
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
スライド BIG DAISHOWAスライドBIG DAISHOWA
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
スマートダンパーSWヘッド BIG DAISHOWAスマートダンパーSWヘッドBIG DAISHOWA
168,800税込185,680
1個
5日以内出荷
スプリング BIG DAISHOWAスプリングBIG DAISHOWA
959税込1,055
1個
5日以内出荷
グリース BIG DAISHOWAグリースBIG DAISHOWA
2,998税込3,298
1個
当日出荷
質量(g)50
クーラントパイプ(固定式) BIG DAISHOWAクーラントパイプ(固定式)BIG DAISHOWA
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
タイプ固定式
キーグリップ BIG DAISHOWAキーグリップBIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ショーン タッチファインダー Φ32(通電方式) ムラキショーン タッチファインダー Φ32(通電方式)ムラキ
29,980税込32,978
1本
当日出荷
赤色LEDを全方位から確認可能です。音と光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。
用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。トラスコ品番480-7936質量(g)5402018年トラスコ掲載ページ1 1034
プレーンクランプ 使用ボルト ニューストロング販売プレーンクランプ 使用ボルトニューストロング販売
8,998税込9,898
1組
当日出荷から翌々日出荷
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。M18、M20用のクランプです。ボルトを差し込んだ状態から前後に移動出来るストロークがあります。2個1組です。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。クランプ作業に。2018年トラスコ掲載ページ1 1093材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)セット内容2ヶ1組
スライドクランプ ショートAタイプ(フラット型) スーパーツールスライドクランプ ショートAタイプ(フラット型)スーパーツール
7,598税込8,358
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。
用途黒皮用、厚いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
アジャスタブル ミニ ブロック スーパーツールアジャスタブル ミニ ブロックスーパーツール
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
低床のためのスクリューサポートでは入らない30mm以下でも対応可能です。横から操作のため、奥まった場所でも使用できます。
用途ワークのビビリ止めやレベル出し。2018年トラスコ掲載ページ1 1088材質特殊鋼、黒染め
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メガ ER コレット BIG DAISHOWAメガ ER コレットBIG DAISHOWA
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
HSKスピンドル用スピンドルクリーナー BIG DAISHOWAHSKスピンドル用スピンドルクリーナーBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
タイプEタイプ主な用途HSKスピンドル用
モールステーパースピンドルクリーナー BIG DAISHOWAモールステーパースピンドルクリーナーBIG DAISHOWA
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
αワイパクリーナ BIG DAISHOWAαワイパクリーナBIG DAISHOWA
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
キーレスドリルチャック用 フックスパナ ユキワ精工キーレスドリルチャック用 フックスパナユキワ精工
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツールクランプ ユキワ精工ツールクランプユキワ精工
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
Oリング サンドビックOリングサンドビック
45税込50
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
チップクランプレンチ(MDPE用) 日研工作所チップクランプレンチ(MDPE用)日研工作所
669税込736
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
アジャストネジ 日研工作所アジャストネジ日研工作所
399税込439
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
段付ガイドピース 日研工作所段付ガイドピース日研工作所
4,198税込4,618
1セット(2個)
4日以内出荷から9日以内出荷
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー型レンチ BIG DAISHOWAドライバー型レンチBIG DAISHOWA
1,298税込1,428
1個ほか
5日以内出荷
テストバー 田倉工具テストバー田倉工具
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
クーラントパイプヨウレンチ 日研工作所クーラントパイプヨウレンチ日研工作所
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ツーリング関連商品