絞り込み
ブランド
- イスカル(433)
- MSTコーポレーション(394)
- サンドビック(345)
- BIG DAISHOWA(171)
- 日研工作所(131)
- タンガロイ(130)
- セコ・ツールズ・ジャパン(101)
- NTツール(89)
- 三菱マテリアル(55)
- 日東工器(51)
- 住友電工ハードメタル(43)
- ユキワ精工(40)
- カイザー(35)
- VERTEX(バーテックス)(29)
- 京セラ(28)
- マンヨーツール(20)
- 帝国チャック(ソール)(18)
- SANDVIK(16)
- ワルター(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

安定したマルチフライス加工用超硬ヘッド CoroMill316
サンドビック¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ヘッド交換式マルチ用途ラジアスエンドミルヘッドです。用途フライス加工用。材種1730
刃物取付台
マンヨーツール¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT30/LF-TBT30の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。質量(kg)4.36寸法H(mm)137.5寸法D(mm)110寸法T(mm)8.5寸法W(mm)186テーパーNo.BT30/2面拘束寸法P1(mm)71寸法P2(mm)91設置形態2-WAY(縦・横)
刃物取付台
マンヨーツール¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT50/LF-TBT50の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。質量(kg)10.9寸法H(mm)192.5寸法D(mm)152.5寸法T(mm)11寸法W(mm)242テーパーNo.BT50/2面拘束寸法P1(mm)112寸法P2(mm)116設置形態2-WAY(縦・横)
SynchroMaster(シンクロマスター) タップホルダ用 スパナ
OSG(オーエスジー)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)用スパナです。RoHS指令(10物質対応)対応
ミラーバー
ニューストロング販売¥939税込¥1,0331本当日出荷加工物の裏側チェックをします。機械の裏側チェックをします。機械の裏側やすき間などの確認に最適です。伸縮バーの先端に鏡が付いています。用途機械の裏側等見えにくい場所に。トラスコ品番837-8639RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
自動盤用コネクタ CHP CONNECTOR
タンガロイ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)25寸法CNTG1/8"-28 BSPP寸法CXTR1/8"-28 BSPT
マシンセーフティーガード(アタッチメント取付タイプ)ガード幅 ワイド
フジ¥80,980~税込¥89,078~1個当日出荷材質ガード板(透明アクリル)、アーム、固定部(アルミ)、テーブル固定金具、ガード固定板(鉄製)
スライドクランプ ショートAタイプ(ラック型)
スーパーツール¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、ラックが刻まれていて下方に押しつけクランプします。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。用途黒皮用、薄いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
オイルホール用シールナット ベビーパーフェクトシール
BIG DAISHOWA¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、ニューベビーチャック用
αテーパクリーナー メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用
BIG DAISHOWA¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から5日以内出荷主な用途メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用