ツーリング関連商品とは、切削工具を工作機械に取り付ける際に使用する部品のことです。ツールに装着することで工具の締め付けや緩めをスムーズに行ったり、着脱を防止します。研磨加工や突き出し加工などさまざまな切削加工を施す際に使用。さまざまなナットやクリッパー、安全に作業するために加工物を固定するために使用する平行台セットなどもこのカテゴリに含まれます。金属部分の加工などに使用するドリル類などを取り付ける際に用いられるため、精密性を求められるのが特徴です。
テストバー(30X400大菱計器製作所6日以内出荷
芯振れのマスターとしてご使用ください。
センター取付用穴付きです。
円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)2.2寸法L(mm)400ΦD30RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/3
テストバー(25X300大菱計器製作所5日以内出荷
芯振れのマスターとしてご使用ください。
センター取付用穴付きです。
円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)1.2寸法L(mm)300ΦD25RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/3
テストバー(20X200大菱計器製作所5日以内出荷
芯振れのマスターとしてご使用ください。
センター取付用穴付きです。
円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)0.5寸法L(mm)200ΦD20RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/2
テストバー(20X150大菱計器製作所5日以内出荷
芯振れのマスターとしてご使用ください。
センター取付用穴付きです。
円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)0.4寸法L(mm)150ΦD20RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/2
ツーリング関連商品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ラバーコレットBIG DAISHOWA税込¥2,418¥2,198
スリーブ住友電工ハードメタル税込¥31,878~¥28,980~
ボルト住友電工ハードメタル税込¥8,028¥7,298
ユニット住友電工ハードメタル税込¥10,338¥9,398
ロケータ住友電工ハードメタル税込¥5,498¥4,998
偏芯軸住友電工ハードメタル税込¥835¥759
押え金住友電工ハードメタル税込¥2,198~¥1,998~
押え金住友電工ハードメタル税込¥15,378¥13,980
押え金住友電工ハードメタル税込¥1,868~¥1,698~
押え金住友電工ハードメタル税込¥19,778¥17,980
押え金住友電工ハードメタル税込¥5,278¥4,798
敷板住友電工ハードメタル税込¥17,578~¥15,980~
敷板住友電工ハードメタル税込¥3,738¥3,398
敷板住友電工ハードメタル税込¥3,738¥3,398
敷板住友電工ハードメタル税込¥21,978¥19,980
敷板住友電工ハードメタル税込¥2,088~¥1,898~